Container und Funktionsmöbel Technische Daten: Material: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet. Rollcontainer 600 mm Tiefe: Kunstst...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm.|Schublade-Größe-L (inn...
Roll-Container mit 2 Schubladen|B480 x T600 x H540 mm|2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fron...
Lieferumfang: 1 Rollcontainer. Lieferzustand: montiert, ESD Holzkorpusbauweise, Korpus verleimt, Schubfachblenden mit Segmentbogengriffen 160 mm, Doppelrollen 37 mm, auf Stahlplatte, verschraubt. 1...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe zinkgelb Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Grif...
Rollcontainer Lissabon mit Hängeregister, HxBxT 566 x 600 x 430 mm, Kunststoffschübe, Buche Der platzsparende Rollcontainer Matrix der Profi-Serie Lissabon eignet sich optimal, um Ihre Geschäftsunt...
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe anthrazitgrau Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Un...
Das Komplettangebot Bexxstar besteht aus einem 1600 mm breiten Schreibtisch mit Rundrohrfüssen und einem Rollcontainer. Schäfer Shop bietet Ihnen dieses Komplettangebot Bexxstar in verschiedenen De...
COLOR I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro Der COLOR I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schub...
Rollcontainer OBA, inkl. 5. Rolle, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage Der Rollcontainer OBA ist Bis...