Dieser moderne Schreibtisch Profi 2.0 bietet Ihnen optimale Arbeitsbedingungen: Sie können seine Tischplatte individuell auf eine Höhe zwischen 700 und 810 mm einstellen. Die einfache Anpassung der...
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Schreibtische Die einzigartige Kombination der Rechteck-/Quadratrohre verleihen diesem Schreibtischsystem höchste Stabilität bei leichter und filigraner Optik - Ausgezeichnet mit dem product-desing...
Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design Die individuelle Höhenverstellung von 68...
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 640 - 1300 x 1600 x 1000 mm Plattenstärke 25 mm Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor MS Slate T...
Der Schreibtisch Arlon-Office besitzt ein Vier-Fuss-Gestell in alusilberfarbener Optik. Sie erhalten die rechteckige Platte des Schreibtischs Arlon-Office in vier Grössen von 1200 mm bis 1800 mm Br...
9900066128, Schreibtisch C-Fuß Pro , HxBxT: 680–820x800x800 mm Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Te...
C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: C Fuß mi...
Bewegung ist wichtig! Allerdings haben nur die wenigsten Menschen die Möglichkeit, ihre Büroarbeit zu unterbrechen und den Bewegungsapparat in Schwung zu bringen. Immer mehr Menschen verfallen in H...
Schreibtisch PROFI, 1.600 x 800 mm, mech. höhenverstellbar, Graphit/Schwarz Ergonomischer Schreibtisch mit 2 C-Füßen Tischplatte (belastbar bis max. 80 kg) in Graphit mit Dualkanten in Graphit/Weiß...
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design Die individuelle Höhenverstellung von 68...
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 640 - 1300 x 1600 x 1000 mm Plattenstärke 25 mm Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor MP Platinu...
Der Schreibtisch Arlon-Office entspricht einer Höhe von 730 mm und ist in einer Breite von 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm oder 1800 mm erhältlich. Seine 800 mm Plattentiefe ermöglicht es Ihnen Anstellsc...
C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: C Fuß mi...