Diese aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Kabelspirale macht endlich Schluss mit lästigem Kabelsalat! Sie sorgt dafür, dass die Kabel der sich auf dem Schreibtisch befindenden elektronischen Arb...
Eine praktische Möglichkeit, um die Verkabelung am Schreibtisch ordentlich und strukturiert zu halten. Der flexible Kabelkanal führt die Kabel vom Boden zum Schreibtisch und bietet mechanischen Sch...
Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das G...
Der KAB0065 ist eine hochwertige Kabelführung für Ihren Schreib- bzw. Bürotisch. Damit Ihr Arbeitsplatz stets aufgeräumt ausschaut. Die Länge der Kabelführung kann durch Herausnahme einzelner Glied...
Stockholm - Das dynamische 4-Fuß-Arbeitstischprogramm Stockholm - der Allrounder unter den Arbeitstischprogrammen, überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes ...
Kabelabdeckung | Polyester/Nylongewebe | Trimmfähig Diese flexible und leichte Kabelhülle für das Kabelmanagement aus einem Polyester-/Nylon-Gewebe bietet eine einfache und günstige Lösung für Ihre...
In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1600 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch Start Off, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und beste Voraussetzungen a...
Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1600 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossrau...
50 selbstklebende Klett-Kabelhalter Führt und fixiert jedes Kabel mühelos auf jedem Untergrund. Stark haftend, rück- standslos entfernbar und sehr, sehr clever! Auch in weiß erhältlich. Mit LTC WAL...
Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das G...
Stockholm - Das dynamische 4-Fuß-Arbeitstischprogramm Stockholm - der Allrounder unter den Arbeitstischprogrammen, überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes ...
Das attraktiPK Komplettangebot beinhaltet zu dem Schreibtisch Start Off eine PKrtikale Kabelführung sowie eine praktische Zubehörschublade. Mit seiner Funktion für eine elektrische HöhenPKrstellung...