Übersicht | "Schraubsicherung"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 63 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (19 Angebote) NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 63 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit versilberten Kontaktkappen |
|
ab € 0,54* pro Stück |
| |
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (17 Angebote) NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen |
|
ab € 0,33* pro Stück |
| |
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (20 Angebote) NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen |
|
ab € 0,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,46* pro 5 Stück |
| |
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (18 Angebote) NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen |
|
ab € 0,48* pro Stück |
| |
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 25 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (17 Angebote) NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 25 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen |
|
ab € 0,36* pro Stück |
| |
Sicherungseinsatz NEOZED D02 gG 35A/400V D02GG40V35 (14 Angebote) Sicherungseinsatz NEOZED D02 gG 35A/400V D02GG40V35Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausge... |
|
ab € 0,54* pro Stück |
| |
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 32 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (15 Angebote) NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 32 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen |
|
ab € 0,55* pro Stück |
| |
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (18 Angebote) NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen |
|
ab € 0,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,39* pro Stück |
| |
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V (19 Angebote) NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen |
|
ab € 0,36* pro Stück |
| |
|
Lindner Installationstechnik R223023 |
ab € 0,33* pro Stück |
| |
MULTICOMP PRO 2212001 SICHERUNG,NEOZED, GL, 20A, D02 (1 Angebot) Produktpalette: D0 Sicherungsgröße, metrisch: 15mm x 36mm Nennspannung V AC: 400 VAC Sicherungsstrom: 20 A Sicherungsgröße, imperial: 0.59 Zoll x 1.42 Zoll Auslöseverhalten: gG Nennspannung, V DC: ... |
|
ab € 0,893* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,308* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,94* pro 10 Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schraubsicherung | | | Schraubsicherung - Niederspannungssicherungen zum Einschrauben
Schraubsicherungen sind aus dem Bereich der Elektroinstallation nicht wegzudenken, denn sie sichern Stromkreise vor zu hohen Stromstärken, die ihnen regelhaft schaden. Sie sind in Haushalten gebräuchlich, insbesondere als Vorzählersicherung und für die Sicherung von fest in den Hausstromkreis eingebundenen Geräten. Die Sicherungen können nur einmalig ausgelöst werden. Eine durchgeschmolzene Schraubsicherung muss immer durch eine neue ersetzt werden.
Sicherungen sind leicht zu ersetzen
Falls ein Fehler auftritt, sollte immer nach dem Grund gesucht werden. Eine Schraubsicherung reagiert nur auf Überstrom und schützt damit die nachgeschalteten Stromkreise oder Geräte. Wenn die Fehlerursache gefunden wurde, wird die Schraubsicherung durch eine neue ersetzt.
Eine durchgeschmolzene Schraubsicherung lässt sich schnell erkennen: Jede übliche Schraubsicherung hat an ihrem äußerem Ende, das ihrer Schraubfassung abgewandt ist, einen Kennmelder. Ist dieses farbige Plättchen locker oder abgefallen, so ist die Sicherung durchgebrannt.
Jede Schraubsicherung kann durch die folgenden Merkmale charakterisiert und durch eine neue Sicherung ersetzt werden:
- die Farbe der Kennmelder und Passeinsätze ist normiert und einem Nennstrom zugeordnet,
- die Sicherungsgröße definiert die Schraubsicherung im System aller Schmelzsicherungen
- der Typ der Schraubsicherungen ist die Betriebsklasse, die den Einsatzbereich festlegt
- die Reaktionsgeschwindigkeit der Schraubsicherungen ist an der Prägung abzulesen (träge bis flink).
Die Schraubsicherungen sind zusätzlich durch den Durchmesser ihres Gewindes unterscheidbar. Es ist demnach nicht möglich eine Sicherung, die für einen hohen Nennstrom ausgelegt ist, in einen Sicherungssockel zu schrauben, deren Nennstrom geringer ist. Eine zu starke Sicherung in einem schwächeren Sicherungssockel kann die Leistungsüberlastung des Stromnetzes folgen.
Schmelzeinsätze und Keramikhülle
Die Schraubsicherung schützt den Stromkreis zuverlässig vor einer Überlastung. Trifft eine Überspannung auf die Sicherung, so löst sie aus. Dieser Vorgang läuft im Inneren des Sicherungskörper ab. In einer isolierenden Keramik-Hülle sind elektrische Kontakte miteinander durch einen Schmelzleiter verknüpft. Trifft ein Strom auf die Schmelzsicherung, der höher als der Nennstrom ist, so schmilzt dieser Leiter. Der durch diesen Prozess entstehende Lichtbogen, wird durch den ihn umgebenden Quarzsand erstickt. Nach dem Schmelzen des Leiters ist der Stromkreis unterbrochen. Die Sicherung hat ausgelöst.
|
|