D-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Betriebsklasse (gL)-gG, Bemessungsspannung AC 690 V als lange Ausführung Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendung...
NEOZED-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Schiffbau Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen
D02-Sicherungseinsatz D02 35A gG 400V 1002804.35Siba D02-Sicherungseinsatz 1002804.35 schützen Kabel ,Leitungen und allgemeine Verbraucher gegen Überlast und Kurzschluss Der Nennstrom beträgt 35 A....
D01-Sicherungseinsatz D01 10A gG 400V 1002704.10Sicherheit bei Kurzschlüssen und Überlastungen für Ihre Installation mit Siba D01-Sicherungseinsatz 1002704.10. 400 V ist die Nennspannung für den Be...
D01-Sicherungseinsatz D01 6A gG 400V 1002704.6Siba D01-Sicherungseinsatz 1002704.6 schützen Kabel ,Leitungen und allgemeine Verbraucher gegen Überlast und Kurzschluss 400 V ist die Nennspannung für...
D01-Sicherungseinsatz D01 2A gG 400V 1002704.2Siba D01-Sicherungseinsatz 1002704.2 schützen Kabel ,Leitungen und allgemeine Verbraucher gegen Überlast und Kurzschluss Ab 2 A löst der Einsatz aus. 4...