Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 25A/440V D02AM44V25Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausge...
Sicherung Neozed Der Neozed Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Kabeln, Leitungen und Geräten. Die Sicherungen können mit der entsprechenden Passhülse und Schraubkappe in die Sicherungssockel ei...
Canalis KSA. Abgangsadapter mit Sicherungsunterteilen. KS Abgangsadapter, für Sicherungen E14 Neozed. Nennstrom 16 A, Polzahl 3L+N+PE. Kunststoff, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. A...
Zylindrische Sicherungen der Serie E 9F PV werden speziell für den Überstromschutz von Pho- tovoltaik-Anwendungen bis 1000 V Gleichstrom verwendet. Dank des großen Strombereichs von 1 A bis 30 A un...
D-Sicherungseinsatz D IV, 80A silber DIVGG50V80Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-...
Neozed-Sicherungseinsätze, träge • Schutz von Leitungen gegen Überlastung und Kurzschlüssen in der Wohnungsbauinstallation • Kleine Verlustleistung • Kleine Erhitzung • Platzersparnis • Geringes Ge...