Zylindrische Sicherungen der Serie E 9F PV werden speziell für den Überstromschutz von Pho- tovoltaik-Anwendungen bis 1000 V Gleichstrom verwendet. Dank des großen Strombereichs von 1 A bis 30 A un...
Sicherungssteckersätze enthalten Ersatzteile für Sicherungslasttrennschalter. Die Sicherungssteckersätze dieser Baureihe eignen sich für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter. Ihre Box lässt sich ei...
D-Sicherungseinsatz DII flink 2A/500V DIIFK50V2Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-...
Neozed-Sicherungseinsätze, träge • Schutz von Leitungen gegen Überlastung und Kurzschlüssen in der Wohnungsbauinstallation • Kleine Verlustleistung • Kleine Erhitzung • Platzersparnis • Geringes Ge...
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 25A/440V D02AM44V25Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausge...
GAO 5110B Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DII 20A 500V Sicherungseinsätze vorwiegend zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Inhalt: 5 St. Nennspannung: 500 V Nennstrom: 20 A Produkt-Art: Diazed-Si...
Sicherung Neozed Der Neozed Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Kabeln, Leitungen und Geräten. Die Sicherungen können mit der entsprechenden Passhülse und Schraubkappe in die Sicherungssockel ei...