Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff. Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybd...
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises...
Schraubendreher Gr.PH 1 Klingen-L.25mm 1K-Griff Rundkl.PROMAT kurze Form · 1-Komponentengriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben mit matt verchromter Klinge durchgehend gehärtet mit brünierter Spitze Kunststoffgriff mit Aufhängeloch ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 Ausführung nach DI...
Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05008775001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, ...
- Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest - Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergi...
Schraubendreher Phillips PH1 x 25 mm Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher un...
Der Felo Schraubendreher ist als kurzer Kreuzschlitzschraubenzieher mit einer Schlagkappe und einer Schraubmeißelklinge aus perfekt gehärtetem Stahl ausgestattet, welche auch harte Schläge verkraft...
Produktpalette: Pro-Twist Größe der Spitze (Philips): #1 Gesamtlänge: 81 mm Klingenlänge: 25 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) RoHS konform: Keine Angaben