Zusatzboden für ESD-Schrankwagen Länge x Breite 965 x 695 mm Traglast 80 kg mit Halterung in weiß Suchbegriffe: ESD-Wagen, Etagenboden, Einlegeboden, Etagenwagen mit Boden und Kasten, Etagenwagen, ...
Schrankwagen mit Elektroantrieb, Stahlblech mit Türen, LxBxH 1430 x 750 x 1200 mm. Unterstützt effizienteres Materialhandling. Wechselakku-System für unbegrenzte Betriebsdauer. Intuitive Bedienung ...
Schrankwagen, LxBxH 1050 x 740 x 1785 mm, Flügeltüren aus Makrolon®, Tragfähigkeit 500 kg. Transparent und bruchsicher. Abschließbar - Schutz vor unbefugtem Zugriff. Durch die Sichtfenster ist der ...
Schrankwagen, LxBxH 1050 x 740 x 1785 mm, Flügeltüren aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 500 kg. Schutz vor neugierigen Augen - blickdicht. Abschließbar - Schutz vor unbefugtem Zugriff. Erhöh...
Schrankwagen, LxBxH 1050 x 740 x 1785 mm, Rollladen aus Aluminium, Tragfähigkeit 500 kg. Abschließbar durch Aluminiumrollladen zum Schutz des Wageninhaltes. Ideal zum Verstauen z.B. von Büro- oder ...
Dieser für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient und ist zudem abschliessbar. Auf der 685 mm breiten Ladefl...
Schrankwagen, mit Doppelfügeltür, abschließbar, LxBxH 1150 x 740 x 1785 mm. Sichere Aufbewahrung - abschließbar. Alles bleibt an seinem Platz, dank rutschhemmender Bodenplatte. Schutz vor neugierig...
Dieser vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient und ist zudem abschliessbar. Auch grosse oder sperrige Güter finden auf ihm mit 1245 m...
Schrankwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1320 x 600 x 1800 mm L x B x H Seitenwände und Rückwand geschlossen, ohne Tür Ladefläche: 1200 x 600 mm, Ladehöhen: 270/570/870/1170/1...
Etagenwagen hoch Außenmaße: 910 x 500 x 1.530 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 850 x 500 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 845 x 485 mm (B/T) Ladehöhe: 255 / 535 / 810 / 1.080 / 1.355 mm Lichte...
Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau, HxBxT 1.800 x 1.115 x 810 mm Der Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau ermöglicht einfaches Verfahren und Lagern von Materialien in Produktion...
HAEBERLE Schrankwagen 08/16 830 mm mit einer Schublade (1 Stück) Produktbeschreibung: Der Schrankwagen 08/16 von HAEBERLE ist 830 mm hoch und wird mit einer Schublade, einer Facheinlage und Türen g...
Konsolträger für Schrankwagen Die Vielzweckwagen von Haeberle sind ein praktisches Hilfmittel für den Transport von Geräten im medizinischen Bereich. Als optionales Zubehör für die Schrankwagen Var...