Leitbord,temporär o.permanent einsetzb.,rot,Gummigranulat,600x160x160mm,11kg Leitbord, einfache Verbindung zwischen den Elementen, zur Verwendung als Abgrenzung,Verkehrsführung oder anstatt eines B...
Mit der 5 Meter langen Leiteinrichtung in Rot/Weiß kann der Verkehr auf Straßen, Wegen, in Parkhäusern, Tiefgaragen etc. flexibel gelenkt und geleitet werden. Jedes Einzelelement aus Gummigranulat ...
Leitbord-Set, temporär oder permanent einsetzbar, gelb/schwarz, 11/VE = 5m Leitbord-Set, einfache Verbindung zwischen den Elementen, zur Verwendung als Abgrenzung, Verkehrsführung oder anstatt eine...
Leitbord,temporär o.permanent einsetzb.,schwarz,Gummigranulat,600x160x160mm,11kg Leitbord, einfache Verbindung zwischen den Elementen, zur Verwendung als Abgrenzung,Verkehrsführung oder anstatt ein...
Leitbord-Set, temporär oder permanent einsetzbar, rot/weiß, 11/VE = 5m Leitbord-Set, einfache Verbindung zwischen den Elementen, zur Verwendung als Abgrenzung, Verkehrsführung oder anstatt eines Bo...
Leitbord,temporär o.permanent einsetzb.,weiß,Gummigranulat,600x160x160mm,11kg Leitbord, einfache Verbindung zwischen den Elementen, zur Verwendung als Abgrenzung,Verkehrsführung oder anstatt eines ...
Material: Stahl Höhe: 150 mm Tiefe: 100 mm Lochdurchmesser: 16 mm Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet Montage: zum Aufdübeln inkl. Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage | mit abgerundeten ...
K.57 Winkelschiene,z.Aufdüb.,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,100x100x500mm K.57 Winkelschiene, zum Aufdübeln, 45° Gehrungschnitt für Winkelmontage, kann zusätzlich mit gelb/schwarzer Warnmark...