Transparenter Sichthefter für volle Übersicht auf Unterlagen. Mit Innentaschen und Abheftschieber. • Präsentationshefter für volle Transparenz auf Unterlagen durch glasklare Ausführung • Aufbewahru...
Schnellhefter aus PP-Folie. Die patentierte Mechanik besteht aus 2 Hefterstiften und garantiert leichtes Blättern ohne Beschädigung des Inhalts. Vollflächiges fotokopieren, ohne dass Blätter dafür ...
Der Schnellhefter mit zwei Hefterstiften (Lochung 1 x 80 mm) ist ideal für die Ablage von Papier bis Format A4. Der Inhalt lässt sich offen blättern, liegt immer flach und ist bis zum Rand lesbar. ...
Fächermappe mit Griff und 13 farbigen Fächern Crystal, für Format DIN A4 Kristall Einband aus glaklarem PP - Innen farbigen PP Verschluss per Druckknopf Bogen mit buntem Indexstreifen. Format et po...
Diese Fächermappe, komplett aus Polypropylen, mit festem Druckknopf, verfügt über eine sehr große Ablagekapazität von etwa 800 Blättern, aufteilbar auf 24 Fächer. Sie ermöglicht es, alle Arten von ...
Vorgänge oder einzelne Unterlagen immer griffbereit. Einfacher organisieren geht nicht. Ideal für Büro oder Schule. ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: Noch mehr Ordnung: Durch die integrierte Abheftvorrichtu...
Fächermappe mit Griff und 7 farbigen Fächern Crystal, 260x140 mm Kristall Einband aus glaklarem PP - Innen farbigen PP Verschluss per Druckknopf Bogen mit buntem Indexstreifen. Praktisches Format f...
Fächermappe mit Griff und 6 farbigen Fächern Crystal, für Format 180x110 Kristall Einband aus glaklarem PP - Innen farbigen PP Verschluss per Druckknopf Bogen mit buntem Indexstreifen. Format et po...