Schneidöl 391 400 ml Spraydose OKS für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen · erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten · vermindert Kraftaufwand · ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkze...
Bohr- und Schneidöl 100ml Bohröl, Schneidöl 100 ml harz-, säure- und silikonfrei, als Kühlmittel beim Bohren und Gewindeschneiden, sparsam anwenden, direkt auf die Arbeitsfläche geben, schont Bohre...
Kurzbeschreibung Aktiv-Gewindeschneidpaste für den Extremeinsatz Vorteile • Die spezielle Aktiv-Rezeptur reduziert die Reibung und verhindert das Verschweißen besonders bei niedrigen Schnittgeschwi...
CRC Super Tapping Compound Metall Schneidpaste 500g Vielseitig einsetzbar Für Harte Metallarten CRC SUPER TAPPING COMPOUND ist eine hochwertige Schneidpaste. Sie bildet einen hochdruckbeständigen, ...
Bohrpaste Ausführung: Schmiermittel für die Metallbearbeitung. Bohrpaste als Drehstift mit 20 g Inhalt. Anwendung: Für Blechschälbohrer, Stufenbohrer, Kegelsenker-Bits.
Das Spezial-Spray verbessert Zerspanungsprozesse für alle Metalle. Sprühkopf kann für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden. •, extrem Druckbeständig. •, reduziert Wärmebildung und v...
Beschreibung Speziell entwickelte Flüssigkeit, die Schneidewerkzeuge und Werkstücke bei jeder Form der Metallverarbeitung wie Schneiden, Bohren, Sägen und Gewindeschneiden schmiert und kühlt. Die m...
Edelstahl-Schneidpaste 60 ml Kühl- und Schmiermittel zum Schneiden und Sägen von Edelstahl Für eine deutlich längere Lebensdauer des Werkzeugs bei gleichzeitig besserem Sägefortschritt, vor allem b...
Wassermischbarer Kühlmittelstoff mit ausgezeichnetem Leistungsspektrum bei hervorragender Wirtschaftlichkeit - Kanisterinhalt ergibt bis zu 200 l Kühlmittelemulsion. Die speziellen Zusätze verlänge...
Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat HPC AF Ausführung: Bor- und aminfrei, wassermischbarer Kühlschmierstoff, schaumarm. Anwendung: Aufgrund seiner geringen Schaumneigung ist es sowohl in Gebie...
Marston-Domsel MD-Universal Bohr- und Schneidöl Diese Hochleistungs-Bohr- und Schneidöl Kombination ist für alle spanabhebenden Metallbearbeitungen einsetzbar, speziell für schwer zu bearbeitenden ...
Schneidöl-Spray UNIVERSAL • Geeignet für die Bearbeitung von Eisen, Leicht- und Buntmetallen • Für leichte bis mittelschwere Anforderungen geeignet • Sorgt für saubere Schnittflächen und lange Stan...