Das Material ist aus Bambus und sowohl hygienisch als auch umweltfreundlich. Der Deckel passt in die Rinne – damit Sie es als Serviertablett verwenden und gleichzeitig das Essen warm halten können.
Mit viel Spaß kannst du diese Holzbrettchen mit dem Brandmalkolben verzieren. Einfach Muster, Namen oder sonstiges in das Holz einbrennen. Eine selbstgestaltene Geschenkidee mit praktischem Nutzen.
Schneidebrett Katana aus hellem Bambus Das Material Bambus liefert beste Eigenschaften für beanspruchte Schneidebretter. So ist Bambus widerstandsfähig, langlebig, leicht, pflegeleicht, natürlich u...
3er Pack Schneidebrett Metallöse/Juteband naturfarben Mangoholz Material: Holz Produktart: Brettchen Farbe: naturfarben Höhe: ca. 3,50 cm Breite: ca. 29,00 cm Tiefe: ca. 77,00 cm Durchmesser: ca. c...
PIETVOSS Schneidebrett aus Bambus-Holz Du kennst das: Du willst frisches Obst, Gemüse oder Fleisch schneiden und der Saft läuft Dir über Deine gesamte Küchenzeile? Du willst Zutaten fürs Kochen vor...
- Hergestellt aus AISI304 Edelstahl - Beine aus 40 × 40 mm Rohr mit niedrigen Stangen und Querträger (Höhe 200 mm), mit verstellbaren Edelstahlfüßen - Beine mit 45 ° Blecheckenplatten verstärkt - W...
Das Schneidbrett, speziell für die elektrische Linien Red Line 220 und 250 von denselben Designern entworfen, passt perfekt auf die Maschine. Vom Messer aus legen sich die Scheiben natürlich auf da...
Das 2-in-1-Schneidbrett aus Holz von BALLARINI wirst du lieben. In einer „Cucina“ umgibt man sich schließlich am liebsten mit Helfern, die mehr als eine Funktion erfüllen. Auf der glatten Front kan...
GRÄWE Bambus-Brotzeitbrett mit Saftrille, Durchmesser 25 cm Schneiden, Tranchieren und Servieren auf dem robusten Brotzeitbrett aus Bambus mit Fleischsaftrille für noch mehr Hygiene bei der Verarbe...