Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schmutzwasserpumpe

  Schmutzwasserpumpe  (857 Angebote unter 27.724.358 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schmutzwasserpumpe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schmutzwasserpumpe"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SCHMUTZWASSERPUMPE U3 KS, 4M (9 Angebote) 
KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN Motormantelkühlung • Flachabsaugung durch abnehmbaren Siebfuß • Spüleinrichtung aktivier- und deaktivierbar • Variabler Druckabgang mit verschließbarer Entlüftung • Trocke...
Jung Pumpen
JP50000
ab € 157,73*
pro Stück
 
 Stück
Makita PF1110 Tauchpumpe 1100 W 15000 l/h 5 m (19 Angebote) 
Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl - Praktischer Tragegriff - IP68 geprüft - Für Schmutzwasser geeignet - Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, ...
Makita
PF1110
ab € 94,21*
pro Stück
 
 Stück
Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN (0251800000) Karton (34 Angebote) 
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs Doppeltes Dichtsystem zum ...
Metabo
0251800000
ab € 185,02*
pro Stück
 
 Stück
Schmutzwassertauchpumpe ZPK 30 KS mit angebautem Kompaktschwimmer (2 Angebote) 
Schmutzwassertauchpumpe ZPK 30 KS mit angebautem Kompaktschwimmer Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigen, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl Motorwicklu...
Zehnder Pumpen
13015
ab € 190,12*
pro Stück
 
 Stück
Zehnder Pumpen E-ZW 65A 16916 Schmutzwasser-Tauchpumpe 9500 l/h 14m (4 Angebote) 
Die schnelle Hilfe bei einer Überschwemmung. Set bestehend aus: Edelstahlpumpe E-ZW 65 A mit integrierter Rückschlagklappe, Schwimmer mit Schwimmergelenk und Befestigungsklammer zur Fixierung der P...
Zehnder Pumpen
16916
ab € 339,07*
pro Stück
 
 Stück
Edelstahl-Tauchmotorpumpe für Schmutz- und Abwasser TCV 408 WA , DIN EN 12050-2, 230 V (2 Angebote) 
Edelstahl-Tauchpumpen mit Einkanal- oder Vortex-Laufrad TCV / TCM EINSATZBEREICHE: Tauchpumpen der Baureihe TCV und TCM eignen sich zum Fördern von Schmutz- und Abwasser mit groben Feststoff- und F...
Homa Pumpenfabrik
9500017.01
ab € 283,19*
pro Stück
 
 Stück
Schmutzwassertauchpumpe ZPK 30 ohne Schwimmerschalter (2 Angebote) 
Schmutzwassertauchpumpe ZPK 30 ohne Schwimmerschalter Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigen, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl Motorwicklung mit einge...
Zehnder Pumpen
13011
ab € 146,32*
pro Stück
 
 Stück
Tauchpumpe für Schmutzwasser TP 28M 10/2 W , 230 V (1 Angebot) 
Grauguss-Tauchpumpe mit Einkanal- oder Vortex-Laufrad EINSATZBEREICHE: Tauchpumpen der Baureihe TP28 werden eingesetzt zum Fördern von Schmutz- und Abwasser sowie Schlämmen. Durch den großen freien...
Homa Pumpenfabrik
9211280.02
ab € 1.109,57*
pro Stück
 
 Stück
Einhell GC-DP 1020 N 4170773 Schmutzwasser-Tauchpumpe 18000 l/h 9 m (7 Angebote) 
Einhell GC-DP 1020 N 4170773 Schmutzwasser-Tauchpumpe 18000 l/h 9 m Einhell Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N Hochwertige Gleitringdichtung Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N ist ein robustes, kräft...
Einhell
4170773
ab € 62,17*
pro Stück
 
 Stück
Tsurumi Schmutzwasserpumpe HSA2.4S230V, 12,4 m²/h Förderleistung (1 Angebot) 
Die TSURUMI HSA2.4S ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzm&oumlglichkeiten. Produktbeschreibung: tragbare, kompakte, leichte und leistungsstarke Baupumpe...
TSURUMI
HSA2.4S
ab € 496,11*
pro Stück
 
 Stück
Edelstahl-Tauchmotorpumpe für Schmutz- und Abwasser TCV 514 WA , DIN EN 12050-4, 230 V (2 Angebote) 
Edelstahl-Tauchpumpen mit Einkanal- oder Vortex-Laufrad TCV / TCM EINSATZBEREICHE: Tauchpumpen der Baureihe TCV und TCM eignen sich zum Fördern von Schmutz- und Abwasser mit groben Feststoff- und F...
Homa Pumpenfabrik
9500012
ab € 594,49*
pro Stück
 
 Stück
TIP
30121
ab € 57,40*
pro Stück
 
 Stück
Schmutzwasser-Tauchpumpe E-ZW 65 KS Edelstahl , mit angebautem Kompaktschwimmer (2 Angebote) 
Schmutzwasser-Tauchpumpe E-ZW 65 KS Edelstahl , mit angebautem Kompaktschwimmer Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus hochwertigem Edelstahl Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Welle und Saugkorb ...
Zehnder Pumpen
16920
ab € 266,03*
pro Stück
 
 Stück
Schmutzwasser-Tauchpumpe E-ZW 80 KS Edelstahl , mit angebautem Kompaktschwimmer (2 Angebote) 
Schmutzwasser-Tauchpumpe E-ZW 80 KS Edelstahl , mit angebautem Kompaktschwimmer Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus hochwertigem Edelstahl Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Welle und Saugkorb ...
Zehnder Pumpen
15242
ab € 337,53*
pro Stück
 
 Stück
Schmutzwassertauchpumpe mit Schwimmer undSchneidwerk VORTEX 100-CS, 2850 min-1, 230 V (1 Angebot) 
Schmutzwasserpumpe zum Fördern von verunreinigtem und schlammigen Wasser max. Fördermenge (l) 159 l/min max. Fördermenge (m³) 9,54 m³/h max. Förderdruck 1,7 bar Ausgang 2" iG (NW 50) Typ Laufrad Gr...
Zuwa
165015
ab € 525,46*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   58   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schmutzwasserpumpe
^

Die Schmutzwasserpumpe für mobilen und stationären Einsatz

Dass eine Schmutzwasserpumpe auch grob verunreinigtes Wasser fördern kann, erweist sich besonders beim Einsatz im Tiefbau, in der Landwirtschaft, in der Landschaftsarchitektur oder im Gartenbau als ideal. Einerseits lässt sich dadurch wertvolles Trink- und Grundwasser sparen, andererseits kann mit einer Schmutzwasserpumpe auch Wasser beseitigt werden.

So finden Sie die richtige Schmutzwasserpumpe

Die Fördermenge der Pumpen wird grundsätzlich auf den Bedarf bzw. die Anforderungen ausgerichtet. Um die passende Schmutzwasserpumpe zu finden, sollten die Förderleistung, die Förderhöhe und die Art des Antriebes bekannt sein. Die Förderleistung wird in Liter pro Sekunde angegeben und gibt Auskunft darüber, wie viel Wasser sie innerhalb der angegebenen Zeiteinheit befördern kann.
Angetrieben werden Schmutzwasserpumpen mit einem Elektro- oder einem Benzinmotor. Welche Leistung die Pumpe erbringt, liegt im Endeffekt an der maximal möglichen Leistung des Motors. Der Antrieb mittels Benzinmotor bietet den Vorteil, dass der Betrieb nicht von der Verfügbarkeit einer Stromquelle abhängt und oftmals eine höhere Leistung erbringen als jene, die mit einem Elektromotor angetrieben werden. Daher bietet sich eine benzinmotorbetriebene Schmutzwasserpumpe eher für kurze, aber anforderungsvolle Einsätze, während eine Pumpe mit Elektromotor für dauerhafte Verwendungen besser geeignet ist.
Die Förderhöhe wird durch die Verwendung verschiedener Laufradformen beeinflusst. Geringe Höhen können mit dem Freistromrad einwandfrei bewältigt werden. Sollen mit der Schmutzwasserpumpe aber größere Höhen überwunden werden, empfiehlt sich der Einsatz von Pumpen mit einem Ein- oder Mehrkanal-, Diagonal-, Schrauben- oder Propellerrad als geeignete Form des Laufrades.

Schmutzwasserpumpe zur Be- und Entwässerung

Die Einsatzbereiche einer Schmutzwasserpumpe sind vielfältig. Im Baugewerbe, im Hoch- und Tiefbau, aber auch im Flachbau werden diese Pumpen eingesetzt, um sauberes oder verschmutztes Wasser zu fördern. Dabei kann dieses durchaus auch mit gröberen Sand- und Schlammverunreinigungen versehen sein. Auch Abwässer können mit einer Schmutzwasserpumpe entsorgt werden. Die Schmutzwasserpumpe dient als geeignetes Gerät, um Keller zu entwässern, das Grundwasser abzusenken oder Baustellen und Schächte trocken zu halten.
Ebenso stellt die Schmutzwasserpumpe eine schnelle Hilfe bei Überflutungen dar. Mit großen und starken Pumpen können große Wassermassen innerhalb kurzer Zeit abgepumpt und umgeleitet werden. Da nicht an jedem Einsatzort eine Stromquelle vorhanden ist, werden mobile Pumpen überwiegend mit einem Benzinmotor angetrieben. Für diese Fälle werden grundsätzlich mobile Varianten verwendet, die an jeden beliebigen Platz transportiert werden können. Für die Versorgung mit Brauchwasser können Schmutzwasserpumpen auch stationär aufgestellt werden, da diese an einem Ort verbleiben.

Tauchpumpen

Besonders in der Industrie und im Gewerbe, aber auch zum Fördern von flüssigen Chemikalien werden Schmutzwasser-Tauchpumpen zur Abwasserentsorgung eingesetzt. Der Vorteil von Tauchpumpen liegt darin, dass diese auch vollständig überflutet werden können, da sie einen druckwasserdichten Motor besitzen. Diese Schmutzwasserpumpe kann für Klar- und Schmutzwasser verwendet werden, welches mit korrosiven oder abrasiven Medien verunreinigt ist. Auch Tauchpumpen gibt es als mobile oder stationäre Pumpen. Welche Pumpe man wählt, hängt somit vom Verwendungszweck ab und ob diese an einem Platz fix aufgestellt wird oder auch für mobile Einsätze transportiert werden soll.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.