Schmutzwasserpumpe GC-DP 7035 LL Die Einhell Schmutzwasserpumpe GC-DP 7035 LL ist eine 2in1-Kombipumpe für Klar- oder Schmutzwasser. Sie arbeitet flachabsaugend bis 1 mm Restwasserstand, bei Schmut...
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP35.40.06.1.V 1x230V 0,6kW 10m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und integri...
Tauchmotorpumpe BEST 5 Leistungsstarke Tauchpumpe für Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 10 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl. Ohne Schwimmerschalte...
4014680042027 Tauchmotorpumpe Chromatic C260 WA - Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung - Für sauberes und verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße - Für Kellerentwässerung, ...
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP12.40.08.3 3x400V 0,8kW 10m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und integrier...
Ebara BEST ONE 1711001404 Schmutzwasser-Tauchpumpe 10.2 m³/h 9 m EBARA BEST ONE Tauchpumpe Förderhöhe (max.)=9 m Fördermenge (max.)=10.2 m³/h Betriebsspannung=400 V Tauchmotorpumpen für Schmutzwass...
Schmutzwasserpumpe GC-DP 5010 G • Tragegriff • Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter • Hochwertige Gleitringdichtung für eine lange Lebensdauer • Oberes Gehäuseteil und Pumpenfuß aus Guss ...