Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Schmelzsicherungseinsatz  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
---------------------
„Schmelzsicherungseinsatz“
Überbegriffe
---------------------
FeinsicherungFeinsicherung
Auch als G-Sicherung oder Glasrohrsicherung bezeichnet. Wird als Geräteschutz in elektrischen Geräten z. B. Dimmer verwendet.
---------------------
Halbleiter-SicherungHalbleiter-Sicherung
Speziell für den Schutz von Halbleiterkomponenten wie Dioden oder Transistoren. Vorteil: sehr schnelle und strombegrenzende Sicherung.
---------------------
KFZ-SicherungKFZ-Sicherung
Wird auch als Flachstecksicherung bezeichnet und im Fahrzeugbau eingesetzt. Die Bemessungs-Stromstärke spiegelt die Farbe des Gehäuses wider.
---------------------
KleinstsicherungKleinstsicherung
Damit wird eine besonders kleine Bauform in axialer oder radialer Bauweise bezeichnet, die auf Leiterplatten eingesetzt werden.
---------------------
NH-SicherungNH-Sicherung
Durch die spezielle Bauform können große Ströme fließen. Findet Verwendung in Schaltanlagen, Zählerschränken sowie Hausanschlusskästen.
---------------------
Rückstellende SicherungRückstellende Sicherung
Diese Sicherungen stellen sich nach dem Auslösen zurück, wenn kein Strom fließt, wodurch sie mehrfach einsetzbar in der Elektronik sind.
---------------------
SchraubsicherungSchraubsicherung
Diese gebräuchliche Sicherung wird auch D-Sicherung genannt. Man unterscheidet Diazed (DI) und Neozed (DO). Stromstärken von 2 bis 200 A sind möglich.
---------------------
SchutzschalterSchutzschalter
Ideal, um Fehlerströme in elektrischen Anlagen zu erkennen und Maschinen und Personen zu schützen. Beispiele sind
FI Schutzschalter oder Motorschutzschalter.
---------------------
Sicherungs-AutomatSicherungs-Automat
Auch Leistungs-Schutzschalter genannt, Montage auf Hutschiene ist möglich. Findet Anwendung z. B. in Verteilersystemen.
---------------------
SMD-SicherungSMD-Sicherung
Kleine Sicherung, die auf Leiterplatten gelötet wird. Charakteristisch sind die geringen Abmessungen und die flache Bauweise.
---------------------
Temperatur-SicherungTemperatur-Sicherung
Zum Überwachen von Temperaturen an und in Maschinenteilen oder Transformatoren. Als selbst-, manuell- oder nicht-rückstellbare Ausführungen erhätlich.
---------------------
Überspannungs-SchutzÜberspannungs-Schutz
Um Überspannung z. B. Blitzeinschlag oder Spannungsschwankungen abzuleiten. Zur Verwendung in Transienten und Blitzschutz-Systemen geeignet.
Zubehör
---------------------
AufsteckgriffAufsteckgriff
Ideal, um NH-Sicherungen zu lösen oder einzusetzen. Zum Schutz auch als Stulpen-Ausführung.
---------------------
SicherungshalterSicherungshalter
Geeignet zur Aufnahme von G-Sicherungen, als Lötvariante für Leiterplatte oder als Festmontage im KFZ.
---------------------
SicherungssockelSicherungssockel
Dient zur Aufnahme von Schraubsicherungen, Montage auf Hutschiene.
---------------------
Pass EinsatzPass Einsatz
Farbliche Ringe aus Metall oder Keramik, die Aufschluss auf die Stromstärken geben. Der Innendurchmesser bestimmt die maximale Größe der Schraubsicherung.
---------------------
Passschrauben-SchlüsselPassschrauben-Schlüssel
Zum Einsetzen oder Lösen von Passeinsätzen.
---------------------
SchraubkappeSchraubkappe
Zur Aufnahme von Diazed- oder Neozed-Sicherungen. Die Baugröße bestimmt die Gewindegröße. Edison-Gewinde z. B. E14, E27 oder E33.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG