Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schlauchkupplung

  Schlauchkupplung  (676 Angebote unter 27.649.616 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlauchkupplung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GKI10MS GK-Schlauchkupplung,G 1"(IG), Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GKI 10 MS
ab € 4,27*
pro Stück
 
 Stück
GSK25MS GK-Schlauchkupplung,25 (1")mm Schlauch, Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GSK 25 MS
ab € 5,79*
pro Stück
 
 Stück
GSK19MS GK-Schlauchkupplung,19 (3/4")mm Schlauch, Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GSK 19 MS
ab € 5,49*
pro Stück
 
 Stück
GKI34MS GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(IG), Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GKI 34 MS
ab € 4,72*
pro Stück
 
 Stück
GKA10MS GK-Schlauchkupplung,G 1"(AG), Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GKA 10 MS
ab € 4,72*
pro Stück
 
 Stück
GKA34MS GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(AG), Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GKA 34 MS
ab € 4,57*
pro Stück
 
 Stück
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 9mm Euro 7.2, Euro 7.4 (1 Angebot) 
Anschluss: Standard = Euro 7.2, Euro 7.4 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ESI 07 Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 9mm Material = Gehäuse ...
Prevost
ESI 071809CP
ab € 26,15*
pro Stück
 
 Stück
GSK13MS GK-Schlauchkupplung,13 (1/2")mm Schlauch, Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GSK 13 MS
ab € 4,60*
pro Stück
 
 Stück
GKI12MS GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(IG), Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GKI 12 MS
ab € 4,78*
pro Stück
 
 Stück
GSSK25MS GK-Sicherheits-Schlauchkupplung,25 (1")mm Schlauch (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
LANDEFELD
GSSK 25 MS
ab € 17,19*
pro Stück
 
 Stück
Bradas
WL-2150
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Stück
Bradas
WL-2120
ab € 0,56*
pro Stück
 
 Stück
MODY-Schlauchkupplung DIN 3238, Temperg. Tülle 19mm, 3/4" LÜDECKE (5 Angebote) 
MODY-Sicherheits-Schlauchkupplung Eigenschaften: • Klauenweite einheitlich 42 mm • Mit NBR-Dichtring • Dampfbeständig • Absolut dicht • Gesichert gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungs-Doppelno...
Lüdecke
SSG 19
ab € 11,38*
pro Stück
 
 Stück
Storz B-Schlauchkupplung 2 5/8 Zoll (1 Angebot) 
Die Storz Schlauchkupplung ist einsetzbar in der Industrie, der Feuerwehr, der Landwirtschaft, der Bauindustrie und in der Schifffahrt. Produktbeschreibung: lange Tülle Aluminium gegossen mit Nitri...
KLOTZ Technics
1019b-65-B
ab € 13,91*
pro Stück
 
 Stück
Gardena Kupplungs-Satz 13 mm (1/2) (19 Angebote) 
Set für eine schnelle SchlauchverlängerungMit dem Original GARDENA System Kupplungs-Satz 13 mm (1/2) lässt sich Ihr Gartenschlauch im Handumdrehen verlängern. Die Verbindung kann einfach wieder abg...
Gardena
18283-20
ab € 7,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   46   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schlauchkupplung
^

Schlauchkupplungen sind Fittings zum Verbinden von Schläuchen

Die Kupplungsfittings werden in vielen professionellen Bereichen für die Verbindung von Schläuchen und Armaturen eingesetzt. Sie stehen in umfangreichen Varianten zur Auswahl, die auf typische Anwendungen spezialisiert sind.

Schlauchkupplungen für Gase und Flüssigkeiten

Die Schlauchkupplung ist ein Verbinder für Schläuche untereinander oder an einen Verbraucher. Sie ist in vielen Varianten erhältlich. Innerhalb dieser Kategorie sind folgende Formen erhältlich:
  • einfache Schlauchkupplung für eine Leitung mit Kupplung und Nippel,
  • Schlauchkupplung mit Mehrfachanschlüssen,
  • Feuerwehrkupplungen oder FW-Schlauchkupplungen,
  • Schnellkupplungen,
  • Sicherheitskupplungen sowie
  • Schlauchkupplungen mit weiteren Funktionen und Eignungen.
Die Schlauchkupplung ist in ihrer einfachsten Form ein Verbindungselement mit einer Kupplung- und einer Nippelseite. Sie eignet sich zur Weiterführung einer Leitung oder zur Anbindung eines Gerätes beziehungsweise einer Armatur. Die Schlauchkupplung mit bis zu vier Anschlüssen beschleunigt Wechselvorgänge. Eine Spezialform ist die Feuerwehrkupplung oder FW-Schlauchkupplung. Sie basiert auf einer Storz-Kupplung mit zwei Kupplungseiten, die regelhaft von Feuerwehren verwendet wird. Die Schnellkupplungen umfassen Fittings, die sich durch ihre besonders schnelle Montage und Demontage auszeichnen. Sicherheitskupplungen sind mit zusätzlichen Bauteilen ausgestattet, die die Dichtheit und Sicherheit der Verbindung unterstützen. Darüber hinaus stehen Schlauchkupplungen mit weiteren Funktionen zur Auswahl.

Hinweise für die Auswahl der Schlauchkupplung

Die Schlauchkupplung wird in vielen Varianten angeboten, die sich in folgenden technischen Merkmalen voneinander unterscheiden:
  • Anzahl und Form der Anschlüsse,
  • Werkstoff,
  • Eignungen für Leitungsmedien,
  • Temperatur- und Druckeignung,
  • zusätzliche Sicherheit oder Kupplungsgeschwindigkeit sowie
  • Besonderheiten nach Herstellersystem.
Jede Schlauchkupplung ist eindeutig definiert und lässt sich anhand dieser Werte für die Anwendung vor Ort auswählen. Die häufigste Kupplungsform hat zwei Anschlüsse. Sie umfasst eine Aufnahme für den Schlauch und ein Kupplungsteil für den Verschluss. Die Schlauchkupplung bietet sich für einen definierten Druck- und Temperaturbereich an. Sie sollte stets nach der Anwendung vor Ort ausgewählt und in ihren Merkmalen entsprechend geeignet sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.