Silirub N 12,5E ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für Bauanschluss- und Dehnfugen.Anwendung: Für Bauelemente aus Glas, Holz, Beton, Buntmetall, Kunststoff sowie Glas-/...
Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 200 mm. Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienmat...
VCI Schlauchfolie blau-transparent 200 x 0,10 mm / 200 m Flachliegende Breite: 200 mm Umfang: 400 mm Durchmesser: ca. 127,38 mm Stärke: 100 my Druck: "VCI-2000 + Resy-Smybol" blau-transparent
Widerstandsfähige Schlauchfolie aus hochwertiger VCI-Korrosionsschutz-Folie. Ideal zum sicheren, feuchtigkeitsgeschützten Verpacken. Perfekt geeignet für das professionelle Verpacken von Produkten ...
PE-Schlauchfolie, Stärke 100 µm, LxB 250 m x 300 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedl...
Schlauchfolie 220 mm x 200 m / ca. 50µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die...
Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 250 mm. Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienmat...
Die transparente LDPE-Schlauchfolie ist eine perfekte Verpackungsalternative für alle, die viele Produkte in unterschiedlicher Länge verpacken müssen. Schlauchfolien bieten Ihnen die Möglichkeit la...
PE-Schlauchfolie, Stärke 100 µm, LxB 250 m x 400 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedl...
Schlauchfolie 250 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 100µ Farbe: Transparent Kerndurchmess...
Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 300 mm. Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienmat...
PE-Schlauchfolie, Stärke 100 µm, LxB 250 m x 500 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedl...