Soudaseal 215LM ist eine hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse auf Hybridpolymerbasis für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau.Anwendung: Diffusionsoffene Ans...
Schlauchfolie, antistatisch, Materialstärke 100 µm, LxB 250 m x 200 mm. Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Rosa-transparent. Sonderanfertigungen (Größe, Stärke, Ma...
Schlauchfolie, transparent 600 x 0,10 mm / 250m; 100 my LDPE – Schlauchfolie, transparent Flachliegende Breite : 600 mm Umfang : 1200 mm Stärke : 100 my Laufmeter 250m
Widerstandsfähige Schlauchfolie aus hochwertiger VCI-Korrosionsschutz-Folie. Ideal zum sicheren, feuchtigkeitsgeschützten Verpacken. Perfekt geeignet für das professionelle Verpacken von Produkten ...
PE-Schlauchfolie, Stärke 100 µm, LxB 250 m x 100 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedl...
LDPE Schlauchfolie genadelt • Genadelt, dadurch luftdurchlässig • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstä...
Schlauchfolie 200 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 200 mm Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Foli...
Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 150 mm. Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienmat...
Schlauchfolie, transparent, 500 x 0,10 mm / 250 m; 100my LDPE – Schlauchfolie, transparent Flachliegende Breite : 500 mm Umfang : 1000 mm Stärke : 100 my Laufmeter 250m
Die transparente PE-Schlauchfolie in 150 µ Qualität ist besonders reißfest und widerstandsfähig. Sie ist ideal zum Verpacken von schweren, spitzen und scharfkantigen Produkten und schützt diese vor...
PE-Schlauchfolie, Stärke 100 µm, LxB 250 m x 200 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedl...
LDPE Schlauchfolie ungenadelt • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstände • Auf Wunsch auch in anderen S...
Schlauchfolie 220 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt di...