Typ = Spaltring Anzahl pro Packung = 20 Durchmesser = 16mm RS Pro Ersatz-Spaltringe. RS PRO RS Pro Split-Ringe sind Schlüsselzubehör und können für verschiedene Projekte verwendet werden. Spaltring...
Schlüsselringe GN 111.3 eigenen sich als universelle Verbindungselemente für Zugseile, Kugelketten, Haltebänder etc., bei denen leichte Belastungen auftreten. Die schwarze Ausführung wirkt optisch ...
Schlüsselringe, Stahl, verschiedene Durchmesser, 10/VE Schlüsselringe, Material: Stahl, verschiedene Durchmesser: 3 x 24 mm, 3 x 20 mm, 1 x35 mm, 1 x 38 mm, 2 x 30 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Typ = Spaltring Anzahl pro Packung = 20 Durchmesser = 9.5mm RS Pro Ersatz-Spaltringe. RS PRO RS Pro Split-Ringe sind Schlüsselzubehör und können für verschiedene Projekte verwendet werden. Spaltrin...
Schlüsselring flach 30mm vernickelt à 5 Stück Der Schlüsselringe SP 30 ist gehärtet hergestellt. Der besonders stabile Schlüsselring verhindert durch seine flache Bauweise das Ausleiern des Rings, ...