Schlüsselringe GN 111.3 eigenen sich als universelle Verbindungselemente für Zugseile, Kugelketten, Haltebänder etc., bei denen leichte Belastungen auftreten. Die schwarze Ausführung wirkt optisch ...
Schlüsselringe GN 111.3 eigenen sich als universelle Verbindungselemente für Zugseile, Kugelketten, Haltebänder etc., bei denen leichte Belastungen auftreten. Die schwarze Ausführung wirkt optisch ...
Drahtseil Schlüsselringe 50mm Edelstahl à 3 Stück Der Draht Schlüsselring ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Dadurch ist der Edelstahl Schlüsselring rostfrei und kann sowohl im Innen- als au...
Typ = Spaltring Anzahl pro Packung = 20 Durchmesser = 16mm RS Pro Ersatz-Spaltringe. RS PRO RS Pro Split-Ringe sind Schlüsselzubehör und können für verschiedene Projekte verwendet werden. Spaltring...
Metall-Schlüsselringe in 15er Sortimentspackung - WEDO Schlüsselringe aus gehärtetem Stahl, glanzvernickelt. - Das 15er Set beinhaltet je 3 Stück: 25 mm, 30 mm, 35 mm sowie 30 mm gewellt und 35 mm ...
Stahl-Schlüsselring XXL, 190 mm Großer, aufklappbarer Schlüsselring aus gehärtetem Stahl. Ideal für alle die viele Schlüssel zusammenhängen müssen, wie z.B. Firmen, Hausmeister, Autohändler usw. Du...