Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schiebetürbeschläge

  Schiebetürbeschläge  (695 Angebote unter 27.719.105 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schiebetürbeschläge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Prüfbücher/Abnahmetest (1 Angebot) 
Prüfbuch zur Dokumentation von Abnahmen und Wartungen von Feststellanlagen.
GEZE
79142
ab € 12,99*
pro Stück
 
 Stück
HELM 73 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht (24 Angebote) 
HELM 73 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht Progressive Dämpfung für Schiebetürbeschläge für Holz- Stahl- oder Glastüren. Die Flügel werden mittels Luftdruckmechanik abgebremst, in di...
Helm
007350
ab € 35,90*
pro Stück
 
 Stück
Lisenenscharnier mit Federsystem (2 Angebote) 
60832 • Zum Anschlagen beweglicher Türlisenen • Verschleißprüfung in Anlehnung der DIN EN 15570 (Level 1) • Öffnungswinkel 90° • Das eingebaute Federsystem bewirkt sowohl die Zuhaltung in Geschloss...
Hettich
60832
ab € 7,2784*
pro Stück
 
 Stück
Abstandhalter z. Eindrücken (3 Angebote) 
• 1 Abstandhalter bei 2-türigem Schrank erforderlich · Für max. Türgewicht 15 kg · Nur in Verbindung mit dem Kunststoffprofil · Kunststoff braunWeitere technische Eigenschaften:· Farbe braun· Kompo...
Hettich
47392
ab € 0,1626*
pro Stück
 
 Stück
HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg (1 Angebot) 
HELM GT-L 80 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg Mit Auslösebolzen, beidseitige Ausführung. Progressive Dämpfung für Glas-Schiebetürbeschläge, abgestimmt auf das Flügelgewicht. Die be...
Helm
0057362
ab € 182,58*
pro Stück
 
 Stück
Abdeckprofil f.Laufprofil l./r. (3 Angebote) 
• Länge 2500 mm · Aluminium silber eloxiertWeitere technische Eigenschaften:· Menge für 2-türig 2· Türart vertikale Bewegung
Hettich
20400
ab € 23,62*
pro Stück
 
 Stück
HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 150 kg (1 Angebot) 
HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 150 kg Mit Auslösebolzen, beidseitige Ausführung. Progressive Dämpfung für Glas-Schiebetürbeschläge, abgestimmt auf das Flügelgewicht. Die ...
Helm
0058372
ab € 365,97*
pro Stück
 
 Stück
Aktivator f.Dämpf.sSys.,SlideLine 55 Plu (3 Angebote) 
• Für linke und rechte Tür einsetzbar · Pro Dämpfungseinheit ist 1 Aktivator einzusetzen · Befestigung mit vormontierten Nägeln · Kunststoff grauWeitere technische Eigenschaften:· Farbe grau· Kompo...
Hettich
9118477
ab € 0,7373*
pro Stück
 
 Stück
HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg (1 Angebot) 
HELM GT-S 150 Einzugdämpfung beidseitig Flügelgewicht bis 80 kg Mit Auslösebolzen, beidseitige Ausführung. Progressive Dämpfung für Glas-Schiebetürbeschläge, abgestimmt auf das Flügelgewicht. Die b...
Helm
0058362
ab € 182,31*
pro Stück
 
 Stück
Adapter f.Zylinderdruckschloss (5 Angebote) 
• Links und rechts ansetzbar · Bis 8 mm Glasdicke · Zink verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Zink· Türart horizontale Bewegung· Türdicke 8mm
Hettich
76482
ab € 13,95*
pro Stück
 
 Stück
SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 100 kg Flügelgewicht grau (1 Angebot) 
SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 100 kg Flügelgewicht grau Progressive Dämpfung für Schiebetürbeschläge für Holz- Stahl- oder Glastüren. Die Flügel werden mittels Luftdruckmechanik (50 kg) b...
SOLIDO
070120000019V
ab € 52,98*
pro Stück
 
 Stück
Anschlagwinkel Wing (3 Angebote) 
• Zum Einpressen · Für den Einbau mit Faltschiebetürbeschlägen Wing 77 · VernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Art des Schlosses Schubstangenschloss
Hettich
79738
ab € 0,91*
pro Stück
 
 Stück
SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht schwarz (1 Angebot) 
SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht schwarz Progressive Dämpfung für Schiebetürbeschläge für Holz- Stahl- oder Glastüren. Die Flügel werden mittels Luftdruckmechanik (50 kg)...
SOLIDO
070120000020V
ab € 48,72*
pro Stück
 
 Stück
Anschlagdämpfer u.Aushängesicherung f.Sl (5 Angebote) 
• Bis 8 mm Glasdicke für Doppel-Führungsprofile · Kunststoff transparentWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: transparent· Türart horizontale Bewegung
Hettich
76475
ab € 2,28*
pro Stück
 
 Stück
Basisset Push move,leicht,schw.,l. (2 Angebote) 
• Set besteht aus Öffnungsmechanismus ohne Zuhaltung · Befestigungsmaterial und Bohrschablone Hinweise: · Zuhaltung muss separat bestellt werden · Öffnungshebel wird mit vernickelter Oberfläche gel...
Hettich
9277704
ab € 63,7154*
pro Stück
 
 Satz
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   47   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schiebetürbeschläge
^

Was es bei Schiebetürbeschlägen zu beachten gilt

Schiebetüren sind eine gute Möglichkeit, auf eine platzsparende Art in Wohnungen und Häusern Durchgänge zu schaffen und um Nischen und kleine Räume von anderen Raumteilen abzutrennen. Damit die Schiebetüren einwandfrei funktionieren, muss vor allem das Rollenschiebesystem fehlerfrei sein. Ein Schiebetürbeschlag sollte die Last einer Schiebetür aushalten. Je nach Bedarf gibt es verschiedene Rollenschiebesysteme, die ein bestimmtes Gewicht tragen können.

Leichtläufigkeit als Zeichen guter Qualität bei Schiebetürbeschlägen

Wenn eine Schiebetür ohne Probleme geöffnet und geschlossen werden kann, funktioniert das Rollenschiebesystem gut. Wenn es allerdings zu Stockungen während der Schiebebewegung kommt, kann dies auf einen Makel des Schiebetürbeschlages zurückgeführt werden. Einen guten Beschlag erkennt man daran, dass die Schiebetüren fast ohne Kraftaufwand geöffnet und geschlossen werden können. Zum Öffnen der Tür kann beispielsweise eine Schiebetürmuschel oder ein Stirngriff dienen.

Laufruhe als zusätzlicher Komfort

Einige Schiebetürbeschläge sind so konstruiert, dass sie kaum Geräusche beim Öffnen und Schließen der Tür verursachen. Für die Geräuschreduzierung ist eine glatte Auflagefläche des Rollenschiebesystems verantwortlich. Diese Systeme sind aufgrund ihrer Laufruhe gut für Wohnungen und Büroräume geeignet, da der Lärmpegel stark reduziert ist.
Schmutz und Staub können das Rollenschiebesystem beeinträchtigen
Wenn sich Schmutz und Staub auf den Schiebetürbeschlägen ansammeln und diese nicht regelmäßig gereinigt werden, kann der Schmutz das Schiebesystem beeinträchtigen. Viele Schiebetürbeschläge verfügen daher extra über ein geschlossenes Aluminiumlaufrohr bzw. Führungsprofil. So können Staub und Schmutz nicht in das System eindringen.

Anwendungsvielfalt der Schiebetürbeschläge

Schiebetürbeschläge sind so konstruiert, dass sie fast überall angebracht werden können. Dadurch ist es möglich, die Schiebetüren sehr individuell einzusetzen. Die Beschläge können an der Decke mittels Deckenmuffe, an einer Wand mit einer Wandmuffe oder am Boden mit einer Bodenführung montiert werden und sind so für den individuellen Fall anpassbar.

Die Schiebetürbeschläge sollten geprüft sein

Da die Schiebetüren häufig benutzt werden, ist es wichtig, dass die Beschläge vor dem Verkauf ordnungsgemäß geprüft wurden. Für die Prüfung sind verschiedene Richtlinien vorgesehen. Diese Richtlinien sind in der Norm DIN EN 1527 zusammengefasst. Bei dem Prüfverfahren wird auch die Dauer der Funktionalität getestet. Diese Dauer wird in Zyklen gemessen. Der höchste Zyklus sind 100.000 Türbewegungen, also komplette Öffnungen und Schließungen. Im Alltag bedeutet dies beispielsweise: in einem Vier-Personen-Haushalt ist eine Schiebetür am Badezimmer angebracht; im Durchschnitt durchläuft die Tür 52 Zyklen pro Tag, im Jahr wären das 17.160 Zyklen. Die Prüfung der Funktionsdauer würde demnach nicht einmal sechs Jahren entsprechen.
Ein weiterer Prüfpunkt ist die Anfangsreibung. Hierbei darf das Anschieben einer Schiebetür mit 51 kg 80 N aufwenden. Dies entspricht circa 8 kg.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.