Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schichtkondensator epcos, schichtkondensator 1000v
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schichtkondensator

  Schichtkondensator bei Mercateo online kaufen (1.571 Angebote unter 23.868.043 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schichtkondensator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Schichtkondensator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kondensator, axial 220 nF 630 VDC / 250 VAC (1 Angebot) 
Kondensator, axial Temperaturbereich: -55 ... +105 °C Verlustfaktor: 6 x 10 -4 @ 1 kHz Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Kapazität...
Icel
MPW 163 3220 KJ
ab € 1,13*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator 1 uF 100 VDC / 63 VAC (1 Angebot) 
Kondensator Abmessungen L x H x B: 13 x 12 x 6 mm Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 10 mm ...
Kemet
MMK10105K100A04L16.5TR18
ab € 1,05*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator, axial 100 nF 630 VDC / 250 VAC (1 Angebot) 
Kondensator, axial Temperaturbereich: -55 ... +105 °C Verlustfaktor: 6 x 10 -4 @ 1 kHz Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Kapazität...
Icel
MPW 163 3100 KG
ab € 0,83*
pro Stück
 
 Stück
Wima
MKP1T011003C00KSSD
ab € 0,31*
pro Stück
 
 Stück
Folienkondensator-Sortiment (3 Angebote) 
Folienkondensator-Sortiment Temperaturbereich: -40 ... +85 °C Typ/Fabrikat: CBB11/Xiamen oder Alternative
Nova
CCC-23
ab € 39,79*
pro Stück
 
 Stück
Folienkondensator-Sortiment (1 Angebot) 
Folienkondensator-Sortiment Temperaturbereich: -25 ... +70 °C Typ/Fabrikat: 1Y/TEAPO
Nova
CCC-62
ab € 44,12*
pro Stück
 
 Stück
Folienkondensator-Sortiment, FKP (1 Angebot) 
Folienkondensator-Sortiment, FKP Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Raster: 2.5 mm / 5 mm
Wima
SAMPLESKIT01
ab € 24,11*
pro Stück
 
 Stück
Folienkondensator-Sortiment, MKS (1 Angebot) 
Folienkondensator-Sortiment, MKS Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Raster: 2.5 mm / 5 mm
Wima
SAMPLESKIT02
ab € 51,43*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator 1 uF 100 VDC / 63 VAC (1 Angebot) 
Kondensator Abmessungen L x H x B: 17.5 x 12 x 6 mm Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Verlustfaktor: <8 x 10 -3 @ 1 kHz Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kap...
Vishay
BFC237321105
ab € 1,25*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator 1 uF 100 VDC / 63 VAC (2 Angebote) 
Kondensator Abmessungen L x H x B: 11.5 x 6.9 x 4.5 mm Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC-Klimakategorie: 55/125/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 1...
Epcos
B32561-J1105-K
ab € 0,4018*
pro Stück
 
 Stück
WIMA MKS4D041003F00KSSD KONDENSATOR, 1æF, 100V, 10%, PET (4 Angebote) 
Dielektrikum: PET (Polyester) Betriebstemperatur, max.: 100 ᄚC Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC Anschlussabstand: 10 mm Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja ...
Wima
MKS4D041003F00KSSD
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
WIMA MKS4D041002F00KSSD Fixed capacitor Gleichstrom Rot Kondensator (2 Angebote) 
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Wima
MKS4D041002F00KSSD
ab € 0,70*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator 1 uF 100 VDC / 63 VAC (1 Angebot) 
Kondensator Abmessungen L x H x B: 9 x 7 x 5.5 mm Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC-Klimakategorie: 55/125/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 7.5 mm...
Epcos
B32560-J1105-K
ab € 0,2853*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator 1 uF 100 VDC / 63 VAC (1 Angebot) 
Kondensator Abmessungen L x H x B: 18 x 10.5 x 5.5 mm Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 15...
Kemet
MMK15105K100B04L4BULK
ab € 0,86*
pro Stück
 
 Stück
Kondensator 1 uF 100 VDC / 63 VAC (2 Angebote) 
Kondensator Abmessungen L x H x B: 18 x 11 x 5 mm Temperaturbereich: -55 ... +105 °C Dielektrikum: PET IEC-Klimakategorie: 55/105/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 15 mm Kapazität: 1 uF Nennspann...
Kemet
R60EI41005030K
ab € 0,237*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   105   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schichtkondensator
^

Der Schichtkondensator und sein Aufbau

Natürlich besitzen auch andere Kondensatoren ein Schichtaufbau, der aus Kunststoff-, Papier- oder Metallfolien besteht. Bei anderen Kondensatorarten werden diese Schichten aber in der Regel aufgewickelt, um die gewünschte Kapazität zu erhalten. Eine Ausnahme bilden hier Keramikkondensatoren. Schichtkondensatoren aber werden nicht gewickelt. Es handelt sich bei diesen Bauteilen um einen Plattenkondensator, dessen einzelne Schichten quasi übereinandergestapelt werden. Diese einzelnen Schichten sind an den Rändern miteinander verbunden. Das Dielektrikum besteht in den meisten Fällen aus einer Kunststofffolie, kann aber ebenso gut auch aus keramischen Werkstoffen, Glimmer oder sogar Glas bestehen. Der Vorteil dieser Bauform besteht in der geringen Induktivität der Bauteile. Meistens sind Schichtkondensatoren bereits am Äußeren relativ leicht zu erkennen. Es handelt sich hier um rechteckige Bauteile, die meistens ein silberfarbenes Äußeres besitzen. Teilweise kann man sogar die enthaltenen Schichten von außen erkennen. Die Anschlussdrähte für die Elektroden befinden sich seitlich an den Bauteilen. Vor äußeren Einflüssen geschützt werden die Bauteile häufig durch einen entsprechenden Schutzlack. Ein Schichtkondensator kann aber ebenso gut auch in ein Kunststoffgehäuse eingesetzt und vergossen worden sein. Schichtkondensatoren gehören zu den universell einsetzbaren Kondensatorarten. Sie werden häufig auch als Vielschichtkondensatoren bezeichnet.

Die Kapazitäts- und Spannungswerte bei Schichtkondensatoren

Die entsprechenden Kapazitätswerte sind bei Kondensatoren relativ breit gefächert. Da Schichtkondensatoren mit vielen verschiedenen Kapazitätswerten lieferbar sind, lassen sie sich in den meisten Fällen ohne weiteres als Ersatzbauteile für andere Kondensatorenarten (außer Elektrolytkondensatoren) einsetzen. Ähnliches gilt auch für die maximalen Spannungswerte bei Schichtkondensatoren. Diese sollten, wie bei allen anderen Kondensatorarten auch, keinesfalls überschritten werden.

Gehäuseformen bei Schichtkondensatoren

Schichtkondensatoren werden üblicherweise als Bauteile für die konventionelle Leiterplattenmontage angeboten. Sie besitzen seitliche Anschlussdrähte und können problemlos in Platinen eingesetzt werden. Beim Umgang mit Schichtkondensatoren sollte man allerdings darauf achten, dass diese im Vergleich zu anderen Kondensatorarten relativ empfindlich auf mechanische Überbeanspruchungen reagieren. Mechanisch gesehen sind Schichtkondensatoren wesentlich empfindlicher als die meisten anderen Kondensatoren. Dies betrifft besonders die Anschlussdrähte der Bauteile. Diese sollten nach Möglichkeit nicht verbogen werden, da sie sonst leicht abbrechen können.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Schichtkondensator, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.