Übersicht | "Scherenrollenbahn"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Scheren-Rollenbahn Breite 300 1,76-4,35m (4 Angebote) Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt ... |
|
ab € 983,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 765,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.151,30* pro Stück |
| |
|
Jungheinrich PROFISHOP VH-160927-YY |
ab € 290,29* pro Stück |
| |
Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,3-6,1 m (4 Angebote) Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt ... |
|
ab € 1.325,06* pro Stück |
| |
|
|
ab € 907,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.410,05* pro Stück |
| |
Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,95-7,76 m (4 Angebote) Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt ... |
|
ab € 1.676,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.050,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.653,40* pro Stück |
| |
Scheren-Rollenbahn Breite 300 3,63-9,5 m (4 Angebote) Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt ... |
|
ab € 2.025,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.191,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.485,29* pro Stück |
| |
Scheren-Rollenbahn Breite 400 1,9-4,5 m (4 Angebote) Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt ... |
|
ab € 1.164,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.609,32* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Scherenrollenbahn | | | Die Scherenrollenbahn – die flexible Transportstrecke für Stückgut
Die Scherenrollenbahn ist eine flexible Transporteinheit für wechselnde Ortseinsätze und kurvige Streckenführungen. Sie überwinden Kurven mit bis zu 180 Grad, sind aber auch in der Geraden robust. Kleine und größere Strecken innerhalb der betrieblichen Halle können zurückgelegt werden.
Fördergut auf Scherenrollenbahnen
Scherenrollenbahnen sind Förderstrecken für Stückgut. Die zu transportierenden Waren sollten eine feste, ebene und saubere Unterseite haben. Idealerweise sind die Fördergüter schmaler als die Bahnbreite, doch auch ein leichter Überstand ist meist kein Problem. Das Stückgut sollte mindestens dreimal so lang sein wie der einfache Achsabstand. Da sich der Achsabstand mit dem Ausziehen der Scherenrollenbahn ändert, gilt das Maß des größten Abstandes. Die Bestückung der Bahn ist manuell, der Transport erfolgt ebenfalls manuell oder durch die Schwerkraft. Letzteres benötigt ein leichtes Gefälle.
Transport von Schüttgut nur in Behältern möglich
Befördert werden kann nur Stückgut, jedoch kein Schüttgut. Das lose Material würde durch die Rollenabstände fallen. In Behälter verpackt ist auch der Transport von Schüttgut kein Problem. Für Schüttgut eignen sich Förderbänder.
Der Auf- und Abbau einer Scherenrollenbahn ist problemlos. Komplett zusammengeschoben wird auch die Lagerung recht platzsparend. Eine Demontage erfolgt nicht. Die Rollenbahnen sind immer einsatzbereit.
Bewegte Streckenführung
Die Scherenrollenbahn ist der [[Rollenbahn]] sehr ähnlich. Es sind hintereinander gereihte Tragrollen aus Kunststoff oder Strahl. Die Materialauswahl hält sich an die benötigte Traglast und die betriebliche Umgebung. Die Tragrollen sind auf Scheren gelagert. Je nach Spreizung der Scheren können die Rollen verschiedene Abstände erreichen. Der kleinste Abstand ist bei der minimalen Bahnlänge erreicht. Ist die Bahn komplett in der Länge ausgezogen, finden auch die Rollen ihren maximalen Abstand.
Mögliche Maße
Scherenröllchenbahnen können je nach Modell zwischen 4.350 und 9.800 mm gestreckt werden. Die Bahnen sind in Breiten von 300 bis 800 mm erhältlich. Die Bahnbreite bleibt gleich, egal, bei welcher Länge die Förderbahn eingesetzt wird. Alle Förderrollen liegen auf Scheren, die durch einen Unterbau getragen werden. Dieser Unterbau ist mit Rollen ausgestattet, die je nach Bedarf beweglich oder festgestellt sein können. Um das benötigte Gefälle von zwei bis fünf Prozent zu erreichen, sind die Füße höhenverstellbar.
Jede Scherenrollenbahn kann mit zwei weiteren verbunden werden. Die Verbindungsstücke sind wiederverwendbar. Ein rechtwinkliger Anschluss ist für die Standardausführungen nicht möglich. Hat die Förderstrecke ihren Endpunkt erreicht, sorgt ein Endanschlag für das sanfte Abbremsen des Fördergutes. Ein Antriebsmotor ist nicht notwendig, denn die Rollenbahn wird durch die Schwerkraft angetrieben. Das Stückgut kann aber auch manuell voran bewegt werden.
Für leichtes Stückgut eignen sich Scherenröllchenbahnen optimal. Sie sind wie die Scherenrollenbahnen konstruiert, verfügen aber über weniger Traglast und sind kürzer.
|
|