Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Scherenhubwagen

  Scherenhubwagen bei Mercateo online kaufen (102 Angebote unter 23.562.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Scherenhubwagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Scherenhubwagen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Scherenhubwagen 1,0 t, HX10E, elektrohydraulisch (6 Angebote) 
Handhubwagen und Hubtisch in einem Gerät, für Lasten bis 1000 kg ergonomische Höhe elektrisch einstellbar per Knopfdruck (elektrohydraulisch) optimale Stabilität durch aufliegende Seitenstützen unk...
Pramac
EF0420V0000 GRÜN
ab € 1.512,88*
pro Stück
 
 Stück
HU ES 10 B Scherengabelhubwagen 1 t (3 Angebote) 
Das Modell HU ES 10 B erweitert die Gebrauchseigenschaften des HU HS 10 B durch Zeitersparnis in der Handhabung für den Einsatz bei häufigen Hub- und Senkvorgängen. Ergonomischer Steuer-Taster für ...
Columbus McKinnon
N26900020
ab € 1.667,78*
pro Stück
 
 Stück
HU HS 10 B Scherengabelhubwagen 1 t (3 Angebote) 
Eine Kombination aus Handgabelhubwagen und Hub­tisch für den Transport und für das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitshöhen in Fertigung, Montage und Versand. Sicherheitsdeichsel mit...
Columbus McKinnon
N26600020
ab € 768,67*
pro Stück
 
 Stück
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Standard, Tragfähigkeit 1000 kg. (1 Angebot) 
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Standard, Tragfähigkeit 1000 kg. Alle Modelle mit QuickLift, spart Zeit und Kraft. QuickLift-Schnellhub ist bis zu einer Traglast von 100 kg aktiv. Leichte La...
k.A.
480552
ab € 509,20*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Gabelhubwagen, Tragl. 1t, elektr., Gabel L 1170mm, Trag B 540mm, Lenk/Scherenrollen Polyutehan (2 Angebote) 
Scheren-Gabelhubwagen Traglast 1000 kg - Robuste Stahlschweißkonstruktion, lackiert - Mit Elektrohydraulik-Motor, 0,8 kW - Wartungsfreie Batterie, 12V/60 Ah - Überlastsicherung - Mit automatischen ...
PROTAURUS
501-1019
ab € 1.404,49*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Gabelhubwagen (6 Angebote) 
Scherengabelhubwagen: Traglast: 1000 kg max. Hubhöhe: 800 mm min. Hubhöhe: 85 mm Gabellänge: 1140 mm Gabelbreite: 520 mm Lenkrollen ( Rad-ø × Breite): 180 × 50 mm Scherenrollen ( Rad-ø × Breite): 7...
PROTAURUS
501-1008
ab € 432,30*
pro Stück
 
 Stück
Scherenhochhubwagen, Tragl. 1t, Gabel L 1150mm, Trag B 540mm, elektrisch, Lenk/Gabelrollen Nylon (1 Angebot) 
Scherenhochhubwagen Traglast 1000 kg - Gabeln für verwindungsfreie Stabilität aus einem Stück gepresst - Wartungsarme, dauergeschmierte Lager- und Gelenkteile - 1,5-kW-Hubmotor - Aufladen der Batte...
Rapid Transportgeräte
10/1000600
€ 1.995,11*
pro Stück
 
 Stück
Scherenhochhubwagen, Tragl. 1t, Gabel L 1150mm, Trag B 540mm, elektrisch, Lenk/Gabelrollen, Vulkollan (1 Angebot) 
Scherenhochhubwagen Traglast 1000 kg - Gabeln für verwindungsfreie Stabilität aus einem Stück gepresst - Wartungsarme, dauergeschmierte Lager- und Gelenkteile - 1,5-kW-Hubmotor - Aufladen der Batte...
Rapid Transportgeräte
10/1000610
€ 1.995,11*
pro Stück
 
 Stück
Scherengabelhubwagen Trgf.1000kg handhydr.Hubber.85-800mm PROMAT (11 Angebote) 
Scherengabelhubwagen handhydraulisch Trgf.1000kg PROMAT Hub-H.800mmhandhydraulisch · einsetzbar als Gabelhubwagen und Hubtisch · mit 1-stufiger Hydraulik · Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil · d...
Promat
9000443370
ab € 560,41*
pro Stück
 
 Stück
Scherenhubwagen 1000 kg (1 Angebot) 
Scherenhubwagen 1000 kg Produktdetails: Hochwertige Qualität, geeignet für den täglichen Einsatz in der Logistik, Kommissionierung und Bevorratung. Stabile Stahlkonstruktion, Ventilsteuerung über H...
Dema
24318
ab € 559,01*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Gabelhubwagen 6815, 85 - 800 mm Hub, Tragkraft 1000 kg (15 Angebote) 
Produktbeschreibung: Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbe...
Fetra
6815
ab € 551,60*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Hubwagen 6820, 85 - 830 mm Hub, Tragkraft 500 kg (15 Angebote) 
Produktbeschreibung: gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichter blau RAL 5007 kräftiger R...
Fetra
6820
ab € 760,95*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Hubwagen 6821, 85 - 830 mm Hub, Tragkraft 1000 kg (16 Angebote) 
Produktbeschreibung: gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichter blau RAL 5007 kräftiger R...
Fetra
6821
ab € 870,82*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Hubwagen Ameise® - elektrohydraulisch (1 Angebot) 
Der elektrohydraulische Scheren-Hubwagen Ameise® bietet robuste Ameise®-Qualität und sorgt für ergonomische Arbeitsabläufe. Der 0,8 kW Hubmotor unterstützt Sie beim schnellen und kraftschonenden He...
Jungheinrich PROFISHOP
153813-YY
€ 1.614,05*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Hubwagen EU Ameise® mit Schnellhub, GL 1.150 mm, Polyurethan (1 Angebot) 
Der EU-Scherenhubwagen Ameise® ist ein Universalgerät und kann als Handgabelhubwagen, Hubtisch, Bereitstelltisch und Werkbank genutzt werden. Die Last wird per Deichsel auf eine ergonomische Arbeit...
Jungheinrich PROFISHOP
176190-YY
€ 835,05*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Scherenhubwagen
^

Der Hubwagen mit ergonomischem Vorteil

Scherenhubwagen verbinden die Flexibilität eines Hubwagens mit sehr hoher Ergonomie. Sie heben das Fördergut auf eine angenehme Höhe und erleichtern das Bearbeiten, Ein- oder Ausräumen von Gitterboxen und Paletten. Sie können direkt von der Rollenbahn bestückt werden oder agieren als mobile Arbeitstische.

Scherenhubwagen scheuen den Vergleich nicht

Die Scherenhubwagen nehmen unter den Flurförderzeugen eine besondere Stellung ein. Sie zählen weder zu den Niederhubwagen noch zu Hochhubwagen. Ihre Spezialität ist das Heben von Stückgut auf eine Höhe, die Arbeitstischen gleicht. Natürlich können sie auch wie jeder Hubwagen die Ware in einer geringen Höhe über den Hallenboden transportieren. Die erreichbare Höhe gewährleistet maximale Ergonomie. Waren müssen nicht erst durch Bücken auf einen Hubwagen gestapelt werden. Deutlich weniger belastend ist das Heben auf gleicher Ebene. Während des Beladens stehen die Gabeln fest auf Scherenbeinen. Der Hub erfolgt schonend und ruckelfrei. So können Waren mit einem maximalen Gewicht von 500 kg bis 1.000 kg zuverlässig gehoben und transportiert werden. Die Traglast des Scherenhubwagens bezeichnet hierbei das maximale Zuladegewicht.
Wie für alle Hubwagen gilt: Sie sind ausschließlich für den Transport von Waren ausgelegt. Personen dürfen nicht auf ihnen fahren. Für Elektrohubwagen sind jährliche UVV (Unfallverhütungsvorschriften) -Richtlinien Pflicht.

Details und Zubehör

Die Scherenhubwagen funktionieren grundlegend alle nach dem gleichen Prinzip. Die Gabeln heben und senken sich, halten Ware auf einer bestimmten Höhe oder transportieren sie durch die Halle. Ihr Einsatz ist ergonomisch sinnvoll, da häufiges Bücken vermieden wird. Die Scherenhubwagen unterscheiden sich in ihren Hubbereichen, der Tragkraft, der Hydraulikanlage und farblichen Gestaltung. Der Hubbereich definiert die Höhe, auf die Fördergut maximal bewegt werden kann. Er reicht von 800 mm bis 830 mm. Dieser Wert gilt für eine Vielzahl der Hubgeräte. Die verwendete Hydraulikpumpe kann manuell oder elektrisch gesteuert werden. Zusätzliche Ausstattungen erleichtern oder beschleunigen den Hubvorgang. Die elektrische Stromversorgung ist mit einer integrierten Batterie gegeben, die aufgeladen werden kann. Einige Modelle arbeiten gänzlich ohne Strom, andere unterstützen den Hubvorgang semielektrisch. Besonders komfortabel sind elektrische Scherenhubwagen. Das Zusammenwirken mit Rollenbahnen erleichtert ein Rollenbahn-Aufsatz. Er ermöglicht die direkte Entnahme von der Förderbahn. Mit einer Aufsteck-Plattform kann der Scherenhubwagen als Arbeitstisch eingesetzt werden.
Hinter der Bezeichnung Hubwagen verbergen sich vielerlei Hilfsmittel für den betrieblichen Transport. Es sind sowohl Flurförderzeuge für industriellen Hallen, Hochregale, Lkws oder Supermärkte im Handel. Auch spezielle Einsatzbereiche, wie der Transport von Fässern, kann mit Hubwagen bewerkstelligt werden. Geländegängige Hubwagen sorgen für einen sicheren Transport außerhalb betrieblicher Hallen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Scherenhubwagen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG