Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1500 mm. Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe. QuickLift. Dank des reduzier...
HU ES 10 B Scherengabelhubwagen 1 t Das Modell HU ES 10 B erweitert die Gebrauchseigenschaften des HU HS 10 B durch Zeitersparnis in der Handhabung für den Einsatz bei häufigen Hub- und Senkvorgäng...
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1800 mm. Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe. QuickLift. Dank des reduzier...
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 2000 mm. Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe. QuickLift. Dank des reduzier...
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg. Mit handhydraulischem Hubantrieb. Lasten anheben, verfahren, bereitstellen. Ergonomisches Arbeiten auf idealer Höhe. Mit QuickLift. Rob...
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1500 kg. Mit handhydraulischem Hubantrieb. Lasten anheben, verfahren, bereitstellen. Ergonomisches Arbeiten auf idealer Höhe. Mit QuickLift. Rob...
Scherenhubwagen Modell HL, manuell • Gabellänge von 1200 mm: sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen • Optimale Stabilität: durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder • Hubzyl...
Scherenhubwagen • Mit dem Scherenhubwagen werden Lasten leichtgängig verfahren und mit hydraulischer Fußpumpe in die erforderliche Arbeitshöhe gebracht • Die Senkgeschwindigkeit wird mit einem just...
Edelstahl-Scherenhubwagen Traglast 1000 kg Gabellänge 1150 mm Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 80 mm Hub je Pumphub mit Las...
Edelstahl-Scherengabelhubwagen, manuell, Tragfähigkeit 1000 kg. Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg in feuchten Umgebungen. Vollständig aus Edelstahl AISI 304. Für Lebensmit...
Unicraft 6150104 Scherengabelhubwagen PHH 1003 E Robuste elektro-hydraulische Hub- und Senkvorrichtung Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben mit Überdruckventil Doppelt verwendbar als elektrisc...