OPTIMA KOLLEKTION - Sortiment von Nylon-Kochutensilien. Besonders schonend für Töpfe und Pfannen mit Antihaftbeschichtung. Bis 220 Grad Celsius hitzebeständig. Geschirrspülmaschinenfest. Die Arbeit...
ergonomischer Griff und leicht hantierbar, ideal für Pfannen mit Antihaftbeschichtung, hitzebeständig bis 220°C, spülmaschinenfest, BPA-frei, Material: Kunststoff (Polyamid, Nylon) rotL 31 cm
Mit diesem Brabantia Antihaft-Schaumlöffel können Sie Gemüse, Muscheln oder sogar Pommes frites abschöpfen und abtropfen lassen. Fett und Flüssigkeiten laufen im Nu durch die Löcher ab, sodass auf ...
Mit dem kompakten Schaumlöffel aus der Serie Rosso von BALLARINI lassen sich nicht nur Gnocchi, Gemüse und Co. aus dem Kochwasser entnehmen: Auch Schwebstoffe, Eiweiße oder Fette kannst du dank der...
Überschüssiges Fett oder Speisestärke lassen sich mit den Schaumlöffeln von WMF im Handumdrehen abschöpfen. Doch auch Gemüse, Gnocchi, gefüllte Teigtaschen und Frittiertes können Sie spielend leich...
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 2085. Durchmesser: 12 cm.
Schaumlöffel, Ø 120 mm, Länge: 350 mm, Edelstahl / Stainless steel Material: Edelstahl, 3 mm Fugenlos Gelocht Breiter und flacher Boden Materialstärke: 3 mm
Küchenausstattung aus Edelstahl – Schaumlöffel RONDO Der Schaumlöffel RONDO eignet sich bestens, um Spätzle oder andere Speisen aus kochendem Wasser oder heißem Fett zu heben. Durch die Löcher läuf...
Mit dem Brabantia Schaumlöffel können Sie alle Arten von Lebensmitteln – von Gemüse bis hin zu Muscheln – abschöpfen und abtropfen lassen. Fett und Flüssigkeiten laufen im Nu durch die Löcher ab, s...