Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 50 m x 1,0 mm / 20 kg/m³ Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% Gewicht pro Rolle: ca. 10...
Nomapack®® WS 33x26 Edge Pad YC NOMAPACK® WS ist ein innovativer Transportschutz für Windschutzscheiben und Glas. Eine Innenverstärkung des Profils verhindert das Durchstechen scharfer Kanten und s...
PE-Schaum - 4,0 mm • Besonders gut stoßdämpfend dank des 4 mm starken Schaumes • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und...
PE-Schaumfolie, Stärke 3 mm, Länge 175 m. Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunbedenklich. Wasse...
Der flexible, reißfeste, stoßdämpfende und kratzfeste Schaumbeutel ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glaswaren, Porzellan, Dekofiguren und Ra...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³ PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen gering...
PE-Schaumfolie mit einer Stärke von 1 mm und 100 cm Breite. Die PE-Schaumfolie schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen. Die Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenscha...
Schaumbeutel, mit Selbstklebung, LxB 120 x 100 mm, VE 500 Stk. Mit praktischem Selbstklebeverschluss. Flexibel, leicht, schützend. Beutel aus PE-Schaum zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gege...
VCI-Folie Excor® Unico® Schaum, LxB 60 m x 1.000 mm Mit den PE-Folien mit eingearbeitetem VCI verpacken Sie Ihre Waren schmutz- und feuchtigkeitsgeschützt. Gleichzeitig verhindert das spezielle Mat...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 700 m x 0,8 mm / 20 kg/m³ PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen gering...
PE-Schaumstofffolie PE-Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenschaum und schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen. Eigenschaften: Oberflächenschutz Hohlraumausfüllung S...
Schaumbeutel, mit Selbstklebung, LxB 165 x 100 mm, VE 400 Stk. Mit praktischem Selbstklebeverschluss. Flexibel, leicht, schützend. Beutel aus PE-Schaum zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gege...
Der flexible, reißfeste, stoßdämpfende und kratzfeste Schaumbeutel ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glaswaren, Porzellan, Dekofiguren und Ra...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 120 cm x 250 m x 2,0 mm / 20 kg/m³ Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Schaumdicke: ca. 2 mm Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% Ge...
PE-Schaumstofffolie PE-Schaumfolie besteht aus umweltverträglichem Polyethylenschaum und schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen. Eigenschaften: Oberflächenschutz Hohlraumausfüllung S...