2er-Set Schaumlöscher, 2 Liter, Feuerklassen A, B, Brandbekämpfung2er-Set Smartwares Schaumlöscher 2-Liter Diese 2-Liter Schaumlöscher mit Halterung sind für kleine Brände und für Entstehungsbrände...
Mit dem Smartwares SB6 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Schaumlösche...
Schaum-Feuerlöscher Aufladelöscher für Fettbrände Inhalt 6 l Brandklasse A und B Löschleistung 34A 183B 45F Temperaturbereich 0°C bis +60°C Bedienung per Druckhebelarmatur mit Schlauch, Schneebraus...
6L Schaum Auflade Feuerlöscher mit Fettbrand-Rating Einfach zu bedienen hohes Rating Metallventil statt Kunststoff für hohe Funktionalität, Stabilität und Lebensdauer inklusive Wandhalterung
Dauerdruck-Schaumlöscher, Inhalt 6 l, Brandklassen A+B. Für die Brandklassen A + B geeignet. Ideal für Hotels, öffentliche Einrichtungen etc. Der handliche Schaumlöscher eignet sich als Löschmittel...
MINIMAX Schaumlöscher WX 9 nG green, fluorfrei, Löschleistung 12 LE, 9 l, 14,9kg MINIMAX Schaumlöscher WX 9 nG green, gemäß EN 3, mit fluorfreiem KonzentratoptimalerLöschmittelstrahl durch speziell...
Schaumfeuerlöscher, Brandklassen AB, Manometer, 2 LiterMit einem Schaum-Feuerlöscher sprühen Sie eine isolierende Schaumschicht auf die brennenden Materialien. Er löscht das Feuer rasch, so dass es...
Vorteils-Set Schaumlöscher mit Schrank, rot, 1027x433x225mm Vorteils-Set Schaumlöscher mit Schrank, bestehend aus 1x GLORIA Schaumlöscher SKA+ 6PRO und 1x Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, Far...
SET: Schaumfeuerlöscher, Brandklassen A, B, Manometer, 3 Liter + LöschdeckeMit diesem Brandschutz Set bestehend aus einem Schaumlöscher und einer Löschdecke haben Sie kleine Brände im Innenbereich ...
Vorteils-Set Schaumlöscher mit Schrank, weiß, 1027x433x225mm Vorteils-Set Schaumlöscher mit Schrank, bestehend aus 1x GLORIA Schaumlöscher SKA+ 6PRO und 1x Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, Fa...