Verbindungsmöglichkeit für Ketten und Seile Hülsenschraube zum Öffnen und Schließen Max. belastbar bis 200 kg ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qu...
Geeignet für jedes Schaugestell mit einer Höhe bis zu 2 m. UV-stabiler Kunststoffsitz. Vier Ankerpunkte für eine gute Balance. Metallringe zur Montage. Max. Belastung : 50 kg
Wie gerne sieht man Kinder lachen? Mit der Gitterschaukel aus hochwertigem Holz lässt sich im Garten kinderleicht ein Lächeln herbeizaubern. Der Sitz hat eine Größe von 30x30cm, die Länge der Schnu...
OA Brettschaukel-Kunststoff, 42x16cm Outdoor active Brettschaukel aus hochwertigem und wetterfestem Kunststoff. Ausgestattet mit starken Kunststoffseilen, die durch verzinkte Eisenringe und Stellac...
Die schöne Korbschaukel wird zusammengebaut geliefert und muss lediglich an Ihrem Wunschort platziert werden. Die verstellbare Seillänge ermöglicht dabei eine individuelle Einstellung. Dank der 30c...
Nach DIN EN 1176-1 gefertigt Für öffentliche Spielplätze, therapeutischer Einsatzbereich ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns an...
Hoch runter, hoch, runter: Schaukeln ist fast wie fliegen! Eine eigene Schaukel ist der Traum aller Kinder. Diese schöne Kinderschaukel ist blitzschnell an jedem Schaukelgerüst befestigt und sorgt ...
OA Gitterschaukel, 30x30cm Gitterschaukel Outdoor active Gitterschaukel aus Holz. Massiv und wetterbeständig. Ausgestattet ist die Schaukel mit starken Kunststoffseilen, Seillänge bis zu ca. 180cm....
Ideal für öffentliche Spielplätze, Schulen und Kindergärten Sitzfläche schnittfest und schwer entflammbar Mit feuerverzinkten Aufhängeketten Max. Belastbarkeit ca. 250 kg Nach DIN EN 1176 Huck Seil...