Beim Transistor wird der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor durch einen kleineren Stromfluss zwischen Emitter und Basis gesteuert. Bei der pnp Version ist die Basis gegenüber dem Emitter neg...
Technologie: TRANSISTOR PNP Kollektor-Emitter-Spannung: -40 V Kollektor-Base-Spannung: -60 V Emitter-Base-Spannung: -7 V Kollektorstrom: -1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 1 W Betriebstemperatur: -65 ...
MSL: MSL 1 - Unlimited Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Verlustleistung: 625 mW Dauer-Kollektorstrom: 800 mA Transistormontage: Through Hole Produktpalette: -...
Technologie: TRANSISTOR PNP Kollektor-Emitter-Spannung: -45 V Emitter-Base-Spannung: -5 V Kollektorstrom: -0,2 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,6 W Betriebstemperatur: -65 -200 °C