Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilisiertes Schaltnetzteil Eco Friendly, 600mA, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabilisiertes Schaltnetzteil Eco Friendly, 600mA, 12V DC
Stabilisiertes Schaltnetzteil Eco Friendly, 600mA, 12V DC
Artikel-Nr.:
     767-NB-9022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619245215
Schaltnetzteil stabilisiert mit 12V Ausgangsspannung
Eco-Friendly mit 600 mA

Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Standby-Verluste und somit die Verringerung des
CO²-Ausstoßes. Energieeinsparung im Standby-Betrieb 90% gegenüber
konventionellen Netzteilen. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 40% Energie ein.

Hergestellt gem. EuP Richtlinie 2005/32/EG
EuP = Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte

- Ausgang 12,0 V
- geringes Gewicht
- Leistungsbedarf im Standby nur 0,16 W

- mit fest montiertem DC Stecker 5,5 x 2,5 x 10mm

- mit Power-LED
- attraktive Verkaufsverpackung
- Maße: 69 x 39 x 31 mm
- bis zu 7,2 Watt

Eco-Friendly
CEC efficiency level V
MEPS V


Eingangsspannung 100-240 V AC
Ausgangsspannung 12 V DC
Ausgangsstrom 600 mA
Eingangsstecker AC Euro
Ausführung stabilisiert
Anschlußstecker DC 1
Schaltnetzteil ja
Kurzschlusssicher ja
Schutz vor Überlast ja
Schutz vor Überstrom ja
Schutz vor Überhitzung nein
USB Port nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.