Produktpalette: MX System Zur Verwendung mit: Lötstation MX-5200, MX-5000, MX-500, Entlötwerkzeug MX-DS1, MX-D001, Upgrade-Kit MX-UK5 von Metcal Breite der Spitze/Düse: 1.02 mm Spitze/Düse: Große R...
Nacharbeitskartusche, TCP-BLH50, METCAL Nacharbeitskartusche, Pinzette, Klinge, 16,0 mm. Die TCP-BLH50 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es ...
ERSA Entlötspitze für X-Tool Vario Entlötspitze, Innendurchmesser 2,4 mm, Außendurchmesser 3,8 mm, mit ERSADUR-Beschichtung für den Entlötkolben X-Tool Vario (0740EDJ). ERSADUR-Entlötspitzen sind f...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: SMD-Entlötkolben der Baureihe PS-90 Breite der Spitze/Düse: 5.05 mm Spitze/Düse: Einzelstrahl SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Keine Angaben
Steckdosenkartusche, C245247, JBC Die Spezialkartusche ist für PLCC-Sockel mit 44 Kontaktpositionen ausgelegt. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile al...
Entlötspitze Spitzeninnendurchmesser 0,8 mm, Spitzenaußendurchmesser 2,1 mm, mit ERSADUR-Beschichtung. Passend für DIGITAL 2000 A mit Vakuumstation (0DIG20AXT) und mit Entlötgerät X-Tool (0720ENJ),...
QFP-Kartusche, C245227, JBC Die Kartusche ist für das Löten von QFP und PLCC geeignet. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen m...
Entlötspitze Spitzeninnendurchmesser 1,2 mm, Spitzenaußendurchmesser 2,6 mm, mit ERSADUR-Beschichtung. Passend für DIGITAL 2000 A mit Vakuumstation (0DIG20AXT) und mit Entlötgerät X-Tool (0720ENJ),...
Zur Verwendung mit: TT-65 Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 6.4 mm Spitze/Düse: FlatPack SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Keine Angaben
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF200, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 20 mm/0.787 in passend für z.B. SOIC 32 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Entlötspitze Spitzeninnendurchmesser 1,5 mm, Spitzenaußendurchmesser 2,9 mm, mit ERSADUR-Beschichtung. Passend für DIGITAL 2000 A mit Vakuumstation (0DIG20AXT) und mit Entlötgerät X-Tool (0720ENJ),...
Chip-Kartusche, C245150, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten vo...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Entlötkolben SX-90 und SX-100 Breite der Spitze/Düse: 1.02 mm Spitze/Düse: Konisch Länge der Spitze/Düse: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Keine Ang...