Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: sata karte pci, sata karte pcie
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > SATA Karte

  SATA Karte bei Mercateo online kaufen (730 Angebote unter 23.006.447 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SATA Karte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht

"SATA Karte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
InLine® Schnittstellenkarte, 4x SATA 6Gb/s, mit 4x SATA, PCIe 2.0 (PCI-Express) (5 Angebote) 
PCI-Express 2.0 x1 Schnittstelle erlaubt eine Bus-Bandbreite von bis zu 5Gb/s 4 interne SATA Ports zum Anschluss von bis zu 4 SATA Geräten Chipsatz Marvell 88SE9215 Konform zu den SATA 3.0 Spezifik...
InLine
76617E
ab € 30,08*
pro Stück
1fach Festplatten-Kopierstation Renkforce SATA (3 Angebote) 
renkforce USB 3.0 SATA Cloner Adapter Standalone Festplatten Duplikator mit One-Touch Clone Taste Kopiert den Inhalt einer Festplatte 1:1 auf eine weitere Festplatte - ganz ohne PC Perfekt für sämt...
Renkforce
RF-3390044
ab € 30,47*
pro Stück
Basetech BT-DOCKING-02 SATA USB 3.0 2 Port Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion (3 Angebote) 
Basetech USB 3.0 SATA Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion BT-DOCKING-02 Clone-Funktion zum Klonen von zwei HDDs ohne PC Unterstützt Festplatten-Kapazitäten von bis zu 8 TB Auch für SSDs m...
Basetech
BT-1615870
ab € 32,60*
pro Stück
Renkforce 0+4 Port SATA III-Controllerkarte PCIe (3 Angebote) 
mSATA RAID 3x SATA + mSATA Low Profile PCIe Karte Auch für half size Module geeignet Unterstützt RAID 0, RAID 1, Port Multiplier, HyperDuo Virtual Disk (Safe/Capacity) Unterstützt HDD und SSD Unter...
Renkforce
RF-2390046
ab € 41,99*
pro Stück
Renkforce rf-docking-07 USB 3.0 SATA 2 Port Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion (5 Angebote) 
Mit der Renkforce Dockingstation können Sie bis zu zwei 6,4 cm (2,5“) und 8,9 cm (3,5“) SATA Festplatten an Ihren Computer anschließen ohne den PC zu öffnen oder ein externes Festplattengehäuse zu ...
Renkforce
RF-3039990
ab € 42,02*
pro Stück
Delock 2.5" Konverter SATA Express / U.2 > 1x (4 Angebote) 
mSATA, M.2 - M.2 Card / mSATA - U.2, SATA Express
Delock
62786
ab € 66,22*
pro Stück
DeLOCK 62703 Eingebaut M.2 Schnittstellenkarte/Adapter (5 Angebote) 
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf PCIe oder SATA Basis. Der Konverter kann inte...
Delock
62703
ab € 58,17*
pro Stück
DeLOCK 62791 Eingebaut M.2 Schnittstellenkarte/Adapter (8 Angebote) 
An diesen Delock Konverter können bis zu zwei M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwendet werden. Der Konverter kann intern über di...
Delock
62791
ab € 39,38*
pro Stück
DeLOCK 54667 Eingebaut SATA Schnittstellenkarte/Adapter (1 Angebot) 
Dieses M.2 NGFF Modul von Delock erweitert ein System um zwei interne SATA 6 Gb/s Anschlüsse. Das Modul unterstützt RAID 0, 1 und Port Multiplier.
Delock
54667
ab € 83,37*
pro Stück
EXSYS EX-3674 SSD enclosure 2.5Zoll Grün Speicherlaufwerksgehäuse (5 Angebote) 
Der EX-3674 Konverter ist ein Platine als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Auf der Karte kann man eine M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key oder B+M-Key sowie eine mSAT...
Exsys
EX-3674
ab € 34,84*
pro Stück
DeLOCK 62742 SATA Schnittstellenkarte/Adapter (9 Angebote) 
Dieser Delock Konverter kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2.5″ SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betre...
Delock
62742
ab € 10,63*
pro Stück
DeLOCK Controller SATA, 4 port w/ Raid (9 Angebote) 
Die DeLock SATA PCI Karte erweitert Ihren PC um vier interne SATA Ports, an die Sie SATA Festplatten oder andere SATA Geräte anschließen können.
Delock
70154
ab € 19,05*
pro Stück
DeLOCK 2x USB 3.0 PCI Express card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut (14 Angebote) 
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließ...
Delock
89243
ab € 13,11*
pro Stück
SATA III PCI Express Karte, 4-Port (17 Angebote) 
SATA III PCI Express Karte, 4-Port Die schnelle und einfache Möglichkeit, Ihren PC auf Serial ATA-Geschwindigkeit aufzurüsten. Produktvorteile: Stattet PCs mit vier internen SATA oder wahlweise zwe...
ASSMANN Electronic
DS-30104-1
ab € 37,52*
pro Stück
EXSYS EX-1093-2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.0 (4 Angebote) 
Die EX-1093-2 USB 3.0 / 3.1 Gen1 PCI Karte stellt vier Externe Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation...
Exsys
EX-1093-2
ab € 44,36*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   49   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SATA Karte
^

Für moderne Massenspeicher unentbehrlich: der SATA-Controller

Die SATA-Schnittstelle hat sich inzwischen als Standard bei den Massenspeichern durchgesetzt. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften beschleunigt sie nicht nur den Datentransfer, sondern ermöglicht auch den Aufbau von RAID-Systemen und Festplatten-Arrays, so dass sie sich trotz günstiger Einstiegskosten für den Einsatz in professionellen Umgebungen eignet.
Doch nicht nur Rechnersysteme der neuesten Generation profitieren von den Fähigkeiten der SATA-Technologie - auch ältere Computer können mit einem SATA-Controller nachgerüstet werden, so dass auch in ihnen ohne Geschwindigkeitsverlust die Vorteile der seriellen Datenübertragung genutzt werden können.

Interne SATA-Controller für Hochleistungssysteme

SATA-Controller werden für den Einbau in den Rechner mit Kontaktleisten für alle gängigen Bussysteme geliefert. Für RAID-Systeme und Arrays, bei denen es auf hohe Transfergeschwindigkeiten ankommt, eignen sich jedoch ältere Controller mit einer PCI-Schnittstelle nur bedingt, da hier das Bussystem des Rechners die Möglichkeiten der angeschlossenen Massenspeicher limitiert.
Für Hochleistungssysteme besser geeignet sind SATA-Controller mit PCI Express x4- oder x8-Anschluss. Diese extrem schnellen Controller verfügen meist auch über eine im Gigahertz-Bereich arbeitende eigene CPU zur Controllersteuerung und einige hundert Megabyte Zwischenspeicher, der sich ebenfalls spürbar positiv auf die Gesamtperformance des Controllers auswirkt.
Auch SATA-Controller für PCI-X-Systeme bieten im gehobenen Marktsegment oft eine eigene „Intelligenz“ mit CPU und Cachespeicher. Diese Hochleistungscontroller bieten nicht nur – wie die Erweiterungskarten im Einstiegssegment – Unterstützung für zwei Geräte, sondern für vier, acht oder gar zwölf Festplatten. Dabei sind sie oft als Kombicontroller ausgelegt, die auch den Anschluss einiger SAS-Laufwerke gestatten. Über entsprechende, optional erhältliche SAS-Expander können nochmals deutlich mehr Laufwerke mit einem einzigen Controller betrieben werden. In aller Regel werden die SATA- wie auch Kombicontroller in RAID-Systemen verwendet, wobei sie verschiedene RAID-Level unterstützen.
Die Integration verschiedener Schnittstellen ebenso wie die Vielzahl von implementierten RAID-Leveln machen diese SATA-Controller sehr flexibel im Einsatz. Durch die sowohl bei SATA als auch bei SAS standardseitig integrierte Hot-Plug-Fähigkeit können defekte Massenspeicher sogar während des laufenden Betriebs gewechselt werden, so dass SATA-Controller auch eine gute Möglichkeiten bieten, in größeren IT-Umgebungen Festplatten-Arrays aufzubauen.

Externe SATA-Controller zur Integration von SATA-Komponenten

Da die SATA-Spezifikationen eine maximale Kabellänge des Busses von lediglich einem Meter vorschreiben, eignen sich die professionellen SATA-Controller in der Regel nicht zum Betrieb externer Komponenten. Demzufolge verfügen sie auch über keine nach außen geführten Anschlüsse über das Slotblech, wie man es von SCSI-Hostadaptern gewöhnt ist. Um auch externe SATA-Geräte an einen Rechner anschließen zu können, sind spezielle eSATA-Controller verfügbar. Diese ebenfalls für alle gängigen Bussysteme erhältlichen Controller stellen am Slotblech einen bis mehrere eSATA-Anschlüsse bereit.
Da die eSATA-Norm auf dem herkömmlichen SATA-Standard beruht, bietet eSATA die gleichen technischen Vorteile wie die interne Spezifikation und somit auch die gleiche Übertragungsgeschwindigkeit. Lediglich die Steckverbindungen sind bei eSATA dem raueren Betrieb im externen Umfeld angepasst.
Für mobile Systeme sind ebenfalls eSATA-Adapter erhältlich, die als PCMCIA- (CardBus) oder ExpressCard-Erweiterung ausgeführt sind. Auch mit Hilfe von eSATA-Komponenten ist in der Regel der Aufbau eines RAID-Systems möglich.

Tipps zur Beschaffung und Nutzung von SATA-Controllern

  • Sofern Sie einen älteren Rechner mit einem SATA-Controller nachrüsten möchten, um größere Festplatten nutzen zu können, bietet eine Schnittstellenkarte mit zwei SATA-Anschlüssen oft eine ausreichende Leistung. An einer solchen Karte können auch die größten derzeit erhältlichen Speichermedien betrieben werden, und da ältere Rechnersysteme meist noch keine PCI Express- oder PCI-X-Steckleisten für Erweiterungen bieten, sind herkömmliche PCI-Erweiterungskarten in diesem Fall oft die einzige Möglichkeit, die moderne SATA-Schnittstellentechnologie nachzurüsten.
  • Wenn Sie ein RAID-System mit mehreren Festplatten aufbauen möchten, ist Geschwindigkeit neben Sicherheit ein sehr wichtiges Kriterium. In diesem Fall muss der SATA-Controller nicht nur zwingend über eine Hochleistungsschnittstelle in das System eingebunden werden (PCI Express oder PCI-X), sondern er sollte auch über die nötige eigene „Intelligenz“ verfügen, um höchsten Datendurchsatz und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören neben einer eigenen CPU, Cachespeicher und fest implementierten RAID-Leveln auch die Möglichkeit, nicht genutzte Festplatten in ihrer Drehzahl zu reduzieren oder ganz abzuschalten, um so Energie zu sparen und die Wärmeverlustleistung zu reduzieren.
  • Steht die größtmögliche Flexibilität und Erweiterbarkeit im Vordergrund, empfiehlt sich die Anschaffung eines Kombicontrollers, der auch den Anschluss von SAS-Speichermedien erlaubt. Sie können damit für die verschiedenen Einsatzzwecke Ihre Festplatten sehr flexibel auswählen und dadurch auch Beschaffungskosten einsparen.
  • Achten Sie bei der Einrichtung eines RAID-Systems unbedingt auf standardkonforme Levelintegration. Manche Hersteller implementieren in ihren Systemen eigene, herstellerabhängige RAID-Level, die von anderen Komponenten nicht unterstützt werden. Im Falle eines Hardware-Defekts am Controller können dann Daten unwiderruflich verloren sein.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext SATA Karte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.