75 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in der Farbe weiss (RAL 7035), anthrazit (RAL 7011) und ziegelrot (RAL 8012) Montagefreundlich durch einen vormontierten Aluminium-Klappa...
Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Dank der Größe der Antenne ist eine gute Empfangsreserve bei ...
62cm-Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet - LNB-Halterung aus Aluminium Druckguss - LNB-Tragarm aus Aluminium mit integrierter Kabelführung - Rückenteil aus galvanisierten Stahl mit Kunststof...
88 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in den Farben weiss (RAL 7035), anthrazit (RAL 7011) und ziegelrot (RAL 8012) Montagefreundlich durch einen vormontierten Aluminium-Klapp...
75 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in der Farbe weiss (RAL 7035), anthrazit (RAL 7011) und ziegelrot (RAL 8012) - Montagefreundlich durch einen vormontierten Aluminium-Klap...
88 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in den Farben weiss (RAL 7035), anthrazit (RAL 7011) und ziegelrot (RAL 8012) Montagefreundlich durch einen vormontierten Aluminium-Klapp...
Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Dank der Größe der Antenne ist eine gute Empfangsreserve bei ...
Diese SCHWAIGER® Außeneinheit enthält als Paket eine Offset Antenne und ein Quad LNB für die Einrichtung einer SAT Anlage für bis zu 4 Teilnehmer, entspricht 4 Receivern. Die Offset Antenne kann al...
88 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in den Farben weiss (RAL 7035), anthrazit (RAL 7011) und ziegelrot (RAL 8012) Montagefreundlich durch einen vormontierten Aluminium-Klapp...
Die Selfsat Caravan Plus ist eine sehr Kompakte Satelliten-Antenne mit bester Empfangsleistung. Die spezielle Form der Antenne erlaubt hohen Gewinn bei geringer Größe und Windlast. Nur 14,9 cm Aufb...
Diese SCHWAIGER® SAT-Außeneinheit, bestehend aus einer Offset Antenne und einem Twin LNB, ist zur Einrichtung einer 2-Teilnehmer-Satellitenanlage (entspricht 2 Receivern) geeignet. Die Offset Anten...
die unauffällige Satellitenantenne Quad LNB integriert und vormontiert 4 Receiver direkt anschließbar Schnelle und einfache Montage Empfangsstärke wie 80 cm SAT-Spiegel
Hochleistungs-DigitalSat-Antenne Die DigiDish 33 ist für ihre Größe enorm leistungsstark. Auch optisch ist sie bestens gelungen. Die Antenne wirkt formschön und elegant. Gefertigt wird sie aus hoch...
Die 70 cm große Antennenschüssel ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich, so dass die Außenanlage passend zur Umgebung des Aufstellortes ausgewählt werden kann. Der LNB verfügt über vier Ausgän...
Hochleistungs-DigitalSat-Antenne Die DIGIDISH 33 ist für ihre Größe von nur 33 cm enorm leistungsstark. Auch optisch ist sie bestens gelungen. Die Antenne wirkt formschön und elegant. Gefertigt wir...