GIGATENNE Ausseneinheit mit 2 x UNYSAT-Universal-Quattro-LNB. Für den Mehr-Teilnehmer-Empfang der Satellitensysteme ASTRA und Eutelsat. FreiSatDigital Via Satellit kann ein Vielfaches des Programma...
Die 60 cm große Antennenschüssel ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich, so dass die Außenanlage passend zur Umgebung ihres Aufstellortes ausgewählt werden kann. Twin-LNB Mit dem im Set enthal...
Die DAL 800 A ist eine Satellitenantenne mit den Maßen 74x84 in Anthrazit. Die sehr montagefreundliche Antenne ist in nur wenigen Schritten aufgebaut und verfügt über einen vormontierten ausklappba...
Hersteller-Typbezeichnung: ASP 78 W - Kurzbeschreibung: Offset-Parabolantenne, 78 cm, weiß, Aluminium, 40 mm Aufnahme für LNC - ausführl. Beschreibung: Offset-Parabolantenne, 78 cm, weiß, Aluminium...
Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium - Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet - Rückenteil aus verzinktem Stahlblech - Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)...
Die DAL 800 R ist eine Satellitenantenne mit den Maßen 74x84 in Ziegelrot. Die sehr montagefreundliche Antenne ist in nur wenigen Schritten aufgebaut und verfügt über einen vormontierten ausklappba...
Diese robuste Offset-Parabolantenne aus witterungsbeständigem Aluminium lässt sich dank Schnellmontage-Masthalterung leicht und platzsparend montieren. Trotz des geringen Spiegeldurchmessers von nu...
Premium Offset-Parabolantenne, einfache Montage, Spiegel Reflektor aus pulverbeschichtetem Aluminium, Halterung für das Speisesystem einsteckbar, 40 mm Alu Speisesystem-Aufnahme, Rückenteilmaterial...
-Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium -Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet -Rückenteil aus verzinktem Stahlblech -Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert) -...