Entscheidende Vorteile - vergoldete F-Stecker - Metallgehäuse und Kabelführung - 4-fach Schirmung - praktisch kein Signalverlust - Besonders gut für den Empfang von HD Programmen geeignet - Zum Ans...
Digitales High-End-Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. ...
Zur Verbindung zwischen SAT- Antennendose und Receiver / TV-Gerät / Radio Hochwertige Ausführung:Innenleiter 0,65 mm, doppelt geschirmt CU - Geflecht 112 x 0,12 Schirmungsmaß 90 dB Mit starrem Inne...
SAT-Antennenkabel zum Verbinden z. B. des Antennenanschlusses mit dem SAT Receiver. Der F-Quick Stecker ermöglicht den schnellen Anschluss an die F-Buchse ohne lästiges Schrauben.
Das celexon F-Stecker Sat Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial F-Stecker Anschluss, wie TV-Geräte, Hifi-Anlagen, Radios oder den Satellitenreceiver, mi...