Vergoldeter F-Stecker mit stabilen Innen-PIN - Metallgehäuse und Kabelführung - 4-fach Schirmung -praktisch kein Signalverlust - Besonders für den Empfang von HD Programmen geeignet - Für den Ansch...
Flachkabel mit 3 mm Dicke - zum einfachen Verlegen unter einem Teppich oder unter Parkett- oder Laminatboden - extra flexibel, zur Durchführung am Fenster- oder Türrahmen - F-Stecker vergoldet - mi...
Schirmungsmaß: 120dB typ. - Kupfer - Geflecht: 24 x 7 x 0,10mm - Zur Verbindung zwischen Antennendose und Receiver / TV - Gerät / Radio - Zur Verbindung von SAT - Receiver und TV - Gerät - Hochwert...
Das celexon F-Stecker Sat Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial F-Stecker Anschluss, wie TV-Geräte, Hifi-Anlagen, Radios oder den Satellitenreceiver, mi...
SAT-Antennenkabel zum Verbinden z. B. der Antennen-Anschlussdose mit dem SAT- oder Kabel- Receiver. 4-fach abgeschirmtes Antennenkabel digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet HD und UHD/4K k...
Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Satellitenreceiver un...