| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2226786-BP Herst.-Nr.: 45317 EAN/GTIN: 4250050922265 |
| |
|
| | |
| CM Manufactory Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter
Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter
Wahlfreie Option (durch Verdrahtung) zwischen überwachtem und nicht überwachtem Start (manuell / automatisch).
Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1200 VA · Schaltspannung (max.): 24 V DC/AC,230 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | CM Manufactory | Kontaktart (LOV): | 3 Schließer | 1 Öffner | Typ (Hersteller-Typ): | SAFE 4.2eco | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltspannung (max.): | 24 V | 230 V | Schaltleistung (max.): | 1200 VA | Temperatur (max.): | 55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Sicherheitsrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, CM Manufactory, 45317, SAFE 4.2eco, AR.9676.2000, riese electronic gmbh |
| | |
| |