Multifunktions-Klapptritt, Sackkarre und Klapptritt in einem, 3 Stufen, Plattformhöhe 780 mm. Klapptritt und Sackkarre in einem. Ideal für den Einsatz in Büro, Lager und Werkstatt. Vom Klapptritt z...
Alu Stapelkarre Gleitkufen, Polyurethanbereifung, Tragkraft 150 kg, HxBxT 1175x480x490 mm, Sicherheitshandgriffe gemäß DIN EN1757-3 Die Kufen der Alu Stapelkarre Gleitkufen unterstützen beim Überwi...
Stahlrohr-Stapelkarre; Gesamthöhe: 1150 mm; Gesamtbreite: 590 mm; Schaufel: 300x480 mm; Traglast: 250 Kg Stahlrohr-Stapelkarre aus solider Stahlrohrkonstruktion mit einer Schaufel aus Stahlblech. D...
Stapelkarre Ameise®, Stahl, mit Gleitkufen, TK 250 kg, Schaufel BxT 320 x 250 mm, pannensichere Bereifung Die Stapelkarre Ameise® aus Stahl mit Gleitkufen ist in verschiedenen Ausführungen erhältli...
Transportkarre klappbar Trgf.75kg H.1110mm Rad-D.200mm Polymerräder extrabreit hoher Fahrkomfort auch auf unebenem und weichem Untergrund durch extra breite, kugelgelagerte Räder · Rahmen aus verch...
Strapazierfähige Möbelpacker-Sackkarre aus robustem Stahlrohrrahmen für den täglichen, anspruchsvollen Einsatz in Lager- und Büroräumen sowie im Haushalt. Hochwertige Schweißverbindungen sowie rost...
Stahlrohr-Treppenkarren ∙ Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr · Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 brillantblau · Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren...
klappbar · Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar · Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes ·...
Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten leichter und wendiger Transport auch auf kleinstem Raum müheloses Aufnehmen und Transportieren von Paketen, Kartons und allen anderen Gegenständen ...
Sackkarre aus Alu, faltbar, Griff kann platzsparend eingeschoben werden. Schaufel klappbar zum bequemen Verstauen. Durch die klappbare Schaufel und den einschiebbaren Griff kann diese Sackkarre auc...
[ul] Maße ausgezogen: H 1110 x B 415 x T 430 mm Maße geklappt: H 740 x B 415 x T 200 mm Schaufelmaße: B 360 x T 250 mm Räder(Luft) : ø 152 x B 50 mm Tragkraft: 90 kg Gewicht: ca. 7 kg zusammenschie...