Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: säureprüfer hazet
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Säureprüfer

  Säureprüfer bei Mercateo online kaufen (19 Angebote unter 21.659.024 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Säureprüfer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Säureprüfer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Batteriesäure-Prüfer, ELORA-277 (3 Angebote) 
Ausführung: zum Prüfen der Säuredichte an konventionellen Batterien mit Schraubdeckeln mit Aräometer Länge mm: 350 Gewicht g: 131
Elora
0277000000000
ab € 16,80*
pro Stück
 
 Stück
Intact Test-Power 302493 Batteriesäureprüfer (2 Angebote) 
Batteriesäureprüfer Test-Power Einfache Anwendung Übersichtliche Skala Tester für die Kontrolle der Säuredichte. Technische Daten: Batterie-Zubehör-Typ (Kategorisierung): Batteriesäureprüfer
Intact
302493
ab € 14,87*
pro Stück
 
 Stück
Batteriesäureprüfer (Messbereich (Batteriesäure) bis 1,3g/cm³, Länge 305mm, Messbereich (Batteriesäure) von 1,1g/cm³, Material Kunststoff ) (2 Angebote) 
Technische Information . robuster Kunststoffzylinder mit großem Glas-Aräometer . geringes Ansaugvolumen . schnelles Ablesen durch weit gespreizte Skala . kein Pendeln oder seitliches Anlegen des Ar...
Herth+Buss
91970013
ab € 8,44*
pro Stück
 
 Stück
Batteriesäureprüfer (Messbereich (Batteriesäure) bis 1,3g/cm³, Gewicht 150g, Ansaugvolumen 38ml, Messbereich (Batteriesäure) von 1,08g/cm³, Länge 370mm, Material Glas ) (1 Angebot) 
Technische Information Besonders für große Fahrzeugbatterien und stationäre Akkumulatoren geeignet. . großes Aräometer mit exakter Feinablesung durch große Skala . kleine Teilung von 0,005 g/ml mit...
Herth+Buss
91970023
ab € 14,68*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Säureprüfer 4650-1 (13 Angebote) 
Anwendung: Zur Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit Mit Aräometer Stabiles Kunststoffgehäuse – deutlich verminderte Bruchgefahr gegenüber Glasgehäusen Made In Germany Gesamtlänge: ...
Hazet
4650-1
ab € 11,14*
pro Stück
 
 Stück
Batteriesäureprüfer (2 Angebote) 
- einfach in der Anwendung - effektiv und preisgünstig
BGS Technic
1821
ab € 4,79*
pro Stück
 
 Stück
Säureprüfer für Batterieflüssigkeit, 280mm (5 Angebote) 
zur Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit einfache Anwendung: Ansaugen, Ablesen, Ablassen Glas-Zylinderlänge beträgt 11 cm mit Ansaugbalg mit Aräometer - Säuredichte kann direkt abg...
KS Tools
550.1680
ab € 7,02*
pro Stück
 
 Stück
Batteriesäureprüfer (Länge 200mm, Messbereich (Batteriesäure) bis 1,32g/cm³, Messbereich (Batteriesäure) von 1,1g/cm³, Material Kunststoff ) (1 Angebot) 
Technische Information Durch das geringe Ansaugvolumen besonders für kleine Batterien wie z.B. in Pkw, Motorrädern, Sportbooten geeignet. . auch für Stahlbatterien (Kalilauge) geeignet
Herth+Buss
91970024
ab € 3,27*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Batteriesäureprüfer (2 Angebote) 
- sehr einfache und sichere Anwendung - Ergebnis wird über 4 interne Schwebekugeln angezeigt - folgende Batteriezustände können angezeigt werden:   Voll - 75% - 50% - 25% - Defekt - Material: Kunst...
BGS Technic
50616
ab € 1,81*
pro Stück
 
 Stück
Glas Batteriesäureprüfer 290 x 40 x 40mm (1 Angebot) 
Materialart = Glas Abmessungen = 290 x 40 x 40mm Batterie-Säureprüfer. Bei der Wartung von Autobatterien ist dieser sehr präzise Batterie-Säureprüfer zur Messung des Ladezustands von Bleiakkus idea...
RS Pro
920
ab € 25,56*
pro Stück
 
 Stück
Batteriesäureprüfer (Messbereich (Batteriesäure) bis 1,3g/cm³, Tiefe 41mm, Gewicht 120g, Höhe 134mm, Ansaugvolumen 45ml, Schlauchlänge 200mm, Messbereich (Batteriesäure) von 1,1... (2 Angebote) 
Technische Information Der Batteriesäureprüfer Hydrovolt ist ein robustes und bruchfestes Messgerät, das bei allen Elektrolyttemperaturen sehr genau anzeigt und sich direkt ablesen lässt. Die beson...
Herth+Buss
91970017
ab € 11,48*
pro Stück
 
 Stück
Batteriesäure-Tester, 150 mm, Tester, Prüfer, Batterie (2 Angebote) 
Durchsichtiger Acrylkolben mit großem PVC-Pumpballon und extralanger Pipette gewährleisten mühelose Anwendungen. Zur einfachen, schnellen Bestimmung der Dichte von flüssigen Stoffen in Batteriezell...
Silverline
282535
ab € 2,12*
pro Stück
 
 Stück
BETA Kühlflüssigkeits-und Batteriesäureprüfer 1759 (1 Angebot) 
BETA Kühlflüssigkeits-und Batteriesäureprüfer 1759 Automatische Temperaturkompensation. Komplett mit Tropfenzähler zur Entnahme von Batteriesäure und Kühlflüssigkeit. Batteriesäure Messintervall: v...
BETA
017590251
ab € 106,40*
pro Stück
 
 Stück
EXPERT BATTERIE-SÄUREPRÜFER E200405 (1 Angebot) 
EXPERT BATTERIE-SÄUREPRÜFER - Zum Test des des Säure- und Ladezustandes von Batterien. - Messskala sowohl in Ladeprozent, als auch an Hand der Dichte. - Die Anzahl der Schwimmplättchen zeigt den ak...
Expert
E200405
ab € 8,85*
pro Stück
 
 Stück
Batteriesäure-Tester, 150 mm, Tester, Prüfer, Batterie mit Anhänger Herz Jesu 2,5cm (1 Angebot) 
Durchsichtiger Acrylkolben mit großem PVC-Pumpballon und extralanger Pipette gewährleisten mühelose Anwendungen. Zur einfachen, schnellen Bestimmung der Dichte von flüssigen Stoffen in Batteriezell...
Silverline
282535 + 12_11
ab € 6,80*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Säureprüfer
^

Batteriesäureprüfer helfen, die Säuredichte in Batterien zu ermitteln

Batterien bestehen aus Elektroden aus Blei und sie umgebende Batteriesäure, welche als Elektrolyt dienen. Diese besteht in der Regel aus 37 oder 38 prozentiger Schwefelsäure. Durch eine chemische Reaktion dieser beiden Elemente wird der Betriebsstrom erzeugt.

Um die gewünschte Spannung von 6 oder 12 Volt zu erreichen, werden mehrere dieser Anordnungen in Reihe geschaltet. Die übliche Spannung bei Kraftfahrzeugbatterien ist entweder 6 oder 12 Volt. Der Zustand des Wasser-Säure Gemischs muss bei nicht wartungsfreien Batterien regelmäßig geprüft werden. Aufgrund der stark ätzenden Eigenschaften der Schwefelsäure muss ein Spezialmesswerkzeug eingesetzt werden, um den Säuregehalt sicher testen zu können.

Autobatterien sind mittlerweile wartungsfrei erhältlich. Bei diesen ist eine Öffnung zur Überprüfung mittels Batteriesäureprüfer nicht mehr möglich. Hier verlässt man sich auf eine Sichtprüfung: Die Bleielektronen müssen vollständig vom Wasser-Säure Gemisch bedeckt sein.

Messverfahren und Anwendungshinweise

Batterietester bestehen in der Regel aus einem Blasebalg und einem Schlauch oder Pipette. Der Schlauch oder die Pipette werden in die geöffnete Batterie eingeführt, mit dem Blasebalg ein Unterdruck erzeugt und auf diese Weise Batterieflüssigkeit angesaugt. Eine Mess-Skala zeigt die Säuredichte an. Dies ist das spezifische Gewicht einer Säure pro Volumeneinheit. Die Säuredichte muss in einem bestimmten Bereich liegen, damit die Batterie optimal arbeiten kann.

Die Säuredichte gibt Aufschluss über den Ladezustand der Batterie. Sie wird in Gramm pro Kubikzentimeter gemessen. Bei 100 % Ladung liegt die Säuredichte bei 1,28 und bei entladener Batterie bei 1,10. Auf der Skala des Batteriesäureprüfers wird der Ladungszustand in der Regel in farblich markierten Bereichen angezeigt.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Säureprüfer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.