Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine DMC 32 C zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werk...
3009181, Leichte Radialbohrmaschinen mit großer Ausladung für Holz, Kunststoff, Aluminium, Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilrieme...
Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine DMC 32 VC zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Wer...
3020245SET, Stufenlos und mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar, Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhiger Lauf, sowie hohes Leistungsvermöge...
3009161, Leichte Radialbohrmaschinen mit großer Ausladung für Holz, Kunststoff, Aluminium, Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilrieme...
Die solide und technisch ausgereifte Säulenbohrmaschine SB 25 S ist mit einer Bohrleistung von 25 mm erhältlich, beim Einsatz von Kernlochbohrern können problemlos größere Bohrdurchmesser erzielt w...
3020220, Robuste Bohrmaschine mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb. Highlight der Maschine - die menügesteuerte Bedienung der Arbeitsmodi Bohren/Gewindeschneiden, Laufruhiger und leistung...
Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule Grundkörper aus stark verripptem, feinkörnigem Grauguss Äußerst vibrationsarm und laufruhig Bohrleistu...
Die solide und technisch ausgereifte Säulenbohrmaschine SB 32 S ist mit einer Bohrleistung von 32 mm erhältlich, beim Einsatz von Kernlochbohrern können problemlos größere Bohrdurchmesser erzielt ...
3020220SET, Im Set mit Bohrmaschinenschraubstock. Mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar. Highlight der Maschine - die Menüführung für die Arbeitsmodi Bohren...
Mit Keilriemenantrieb in modernem Design Schwere Ausführung der gesamten Maschine Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign Industriemotor Separatem Not-Halt-Schlagschalter Bohrtiefenanschlag LED-Masc...
Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule Grundkörper aus stark verripptem, feinkörnigem Grauguss Äußerst vibrationsarm und laufruhig Bohrleistu...
3034349, Die vielseitigen Maschinen zum Fräsen und Bohren., Schwere, massive Gussausführung. Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder. Großer Drehzahlbereich von 95 - 3...