|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Murrelektronik Rundsteckverbinder 7000-12481-0000000 (13 Angebote) Murrelektronik Rundsteckverbinder 7000-12481-0000000 Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren M12, Ausführung Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung gerade, Anzahl der Pole 4,... |
Murr Elektronik 7000-12481-0000000 |
ab € 4,20* pro Stück |
| |
Kabelbuchse M12 5pol (3 Angebote) Kabelbuchse M12 5pol, Typ=ELKA 5012 PG9, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=50 VAC/VDC, Nennst... |
|
ab € 4,48* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity T4112402051-000 |
ab € 4,00* pro Stück |
| |
Kabeldose M12 EVC006 (11 Angebote) Kabeldose M12 EVC006Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M12, 5-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC, 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 10 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 ... |
|
ab € 13,64* pro Stück |
| |
|
Lumberg Automation 28046 RKMCK 3 |
ab € 6,471* pro Stück |
| |
Kabelstecker M12 4pol (2 Angebote) Kabelstecker M12 4pol, Typ=ELST 4012 PG7, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nenn... |
|
ab € 3,95* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity T4111001041-000 |
ab € 3,41* pro Stück |
| |
Kabelstecker Serie 712 2pol Pole 2 4 A 125 VAC/VDC (4 Angebote) Kabelstecker Serie 712 2pol, Typ=99 0401 00 02, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Nennspannung=12... |
|
ab € 5,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,01* pro Stück |
| |
SAIS-M-5/8S M12 5P A-COD (13 Angebote) Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), Stift, gerade, Schraubanschluss, M12, 0.14 mm², 0.75 mm², 6 - 8 mm, Polzahl: 5, Schirmanschluss: Ja |
|
ab € 12,40* pro Stück |
| |
Kabeldose M12 250AC/300DC EVC001 (12 Angebote) Kabeldose M12 250AC/300DC EVC001Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M12, 5-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC, 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, 4 x... |
|
ab € 9,48* pro Stück |
| |
Kabelbuchse M12 5 Pole (9 Angebote) Kabelbuchse, Typ=RKC 5/9, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=63 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehä... |
Lumberg Automation RKC 5/9 |
ab € 4,692* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,32* pro Stück |
| |
Einbau-Kabelbuchse 4 Anzahl Kontakte, 12A, 630V, IP67 (6 Angebote) Einbau-Kabelbuchse, Typ=44423147, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=630 V, Nennstrom=12 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=... |
|
ab € 11,60* pro Stück |
| |
|