Das USB zu RS-232 Adapter Dongle stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstat...
Fügen Sie Ihrem PC zwei serielle RS232- und zwei serielle RS422/485-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu. Mit der seriellen 4-Port-PCI Express-PCIe-Combo-Karte - 2 x RS232 2 x ...
Erfüllt die PCI-Express Basis Spezifikation (Revision 1.0a) voll Single-Lane (1x) PCI-Express mit einem Datendurchsatz von bis zu 2,5 Gbps Mehrere Karten in einem PC möglich Unterstützte Betriebssy...
Das Micro USB zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für Tablet oder Smartphone...
Die EX-40032 ISA I/O Karte stellt zwei Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um zwei weiteren Seriellen Ausgänge für PC, kleine Workstation o...
Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header eine serielle RS232-Schnittstelle hinzuMit dem seriellen Adapter ICUSB232INT1 von USB auf RS232 können Sie jedem Desktop-System,...
Das USB 1.1 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang mit 15KV Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen w...
Voll kompatibel mit der PCI-Express Basis Spezifikation Revision 1.1 Single-Lane (x1) PCI-Express mit einem Durchsatz bis zu 2,5 GBit/s Unterstützt Windows 2000, XP 32/64 Bit, Server 2003 32/64 Bit...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine...