LASERLINER Rotationslaser Quadrum M 350 S Set Der vollautomatische Rotationslaser für die exakte Ausrichtung von Horizontalen und Vertikalen. Der Laserempfangsbereich ist mit einem Radius von 350 M...
STABILA Empfänger REC 160 RG, Receiver für Rotationslaser, für rote und grüne LaserstrahlenLaser-Empfänger zur präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls von Rotationslasern mit roter oder g...
NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65 Vollautomatische horizontale und vertikale Nivellierung. High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des La...
Rotationslaser GRL 300 HV, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellb...
LEICA Rotationslaser Rugby 640 and Carrying Case Baulaser Rugby 640 • Speziell für die hohen Ansprüche im Baubereich konzipiert • Wasser- und staubdicht • 4 Rotationsgeschwindigkeiten • Schlafmodus...
Rotationslaser GRL 400 H Set, Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit gerüstet, wenn es ums Nivellieren im Freien geht. S...
Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen. Der FL 105H gehört zur neuesten Generation Horizontallaser aus dem Hause geoFennel. Einfach in der Bedienung, robust und leistungsfä...
LEICA Rotationslaser Rugby 640G and Carrying Case Baulaser Rugby 640G • Speziell für die hohen Ansprüche im Baubereich konzipiert • Wasser- und staubdicht • 4 Rotationsgeschwindigkeiten • Schlafmod...
Innovation: AUTO-DIST Funktion misst automatisch die Entfernung zwischen Laserebene (Nullmarke des Empfängers) und Boden, Wand, Objekt • Macht die Nivellierlatte überflüssig bei Höhenkontrollen...
Rotationslaser GRL 600 CHV, Stabil, baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen. Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß...