WEDO STEP Rollhocker aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Bei Belastung steht er unverrückbar fest auf seinem inte...
WEDO STEP Rollhocker aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Bei Belastung steht er unverrückbar fest auf seinem inte...
WellTouch® Rollhocker Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder ...
WEDO Rollhocker aus pulverbeschichtetem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Mit einem Kick lässt er sich in alle Richtungen befördern, auch auf Teppichböden. Bei Belastung steht er a...
HEMMDAL Montage-Rollhocker, TK 135 kg, inkl. Schublade Der Montage-Rollhocker HEMMDAL kombiniert eine bequeme Sitzfläche für Werkstattarbeiten mit einer Schublade und 2 Ablagefächern für Werkzeug s...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, schwarz. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken d...
TIO-S - Der sicherste Weg nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-S! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, ...
Kunststoff · trittfest · kein verkratzen oder verbeulen · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm · oben Ø 290 mm, unten Ø 440 mm · Gesamtbelastun...
Der neue Kunststoff-Rollhocker von BJZ ist im Vergleich zu üblichen Aufstiegshilfen aus Metall mit einem Gewicht von nur 2,5 kg besonders leicht und doch stabil (Tragkraft von 150 kg). Weitere Vort...
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelast...
TIO-M I - Schnell und sicher ganz nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-M I! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal ...
Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksys...
TIO-M II - Die extra stabile Alltagshilfe! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-M II! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal z...
Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksys...