Unser Kunststoffeimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, der sowohl strapazierfähig als auch leicht ist. Dies gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch eine mü...
Fahrwagen Triple Trolley zum leichten Transport lassen sich Transportboxen bequem auf dem Trolley stapeln. 4 Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremse. In 3 Positionen verstellbarer Griffbügel: zu...
- Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leic...
ARAVEN Rollwagen für GN 1/1 Behälter inklusive Befestigungsgurt, 710x530x230mm Fahrbares Untergestell für GN 1/1 Behäter zum schnellen und einfachen Transport von GastroNorm Speisebehältern. Kann a...
Rollenuntergestell für Thermobehälter Basicline ES 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter Erleichtert den Transport von einem oder zwei Behältern übereinander gestapelt Leicht und einfach lenkbar Stoßfest...
Stalgast Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 4x GN1/1530x600x850 mm H = 850mm zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen mit Ablassventile Becken getrennt regelbar Temperat...
- Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leic...
ARAVEN Rollwagen für GN 2/1 Boxen bis 200 kg Traglast Dieser Rollwagen für GN 2/1 Boxen ist aus Aluminium und ABS Kunststoff gefertigt. Die empfohlene Maximallast beträgt 200 kg (2 Lebensmittelbehä...
Bonamat Servier- & Transportwagen 10S, Maße: 700 X 615 X 850 mm, 1 Rück- und 2 Seitenwände, Ausführung: 3 Einschübe für Standard-Geschirrkörbe von 500 x 500 mm Tropfblech bis zu Zapfhöhe 300 mm höh...
Bonamat Servier- & Transportwagen 20S, Maße: 700 X 615 X 985 mm, 1 Rück- und 2 Seitenwände, Ausführung: 3 Einschübe für Standard-Geschirrkörbe von 500 x 500 mm Tropfblech bis zu Zapfhöhe 300 mm höh...
RIEBER GN-Schneidebrett-Wagen Der spezielle Regalwagen eignet sich als effiziente & mobile Vorbereitungsstation, zum hygienischen Schneiden von Speisen auf dem rutschsicher integrierbaren Profboard...