Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 800 mm, Achsabstand 100 mm Eine Rollenbahn ist für interne Transportvorgänge eine spürbare Erleichterung. Durch Erweiterungen wie...
Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze mit Stahlble...
Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 62,5 mm Mit dieser Kurve können Sie die Leicht-Rollenbahn leicht den Gegenbenheiten in Ihrem Betrieb anpassen und ...
Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: 2-geteilt aus Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätz...
Klein-Rollenbahnen Stahl-Tragrollen Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm ∙ Rahmen...
Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm Mit dieser Kurve können Sie die Leicht-Rollenbahn leicht den Gegenbenheiten in Ihrem Betrieb anpassen und si...
Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: 3-geteilt aus Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätz...
Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm Mit dieser Kurve können Sie die Leicht-Rollenbahn leicht den Gegenbenheiten in Ihrem Betrieb anpassen und s...
Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: 3-geteilt aus Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätz...
Klein-Rollenbahnen Stahl-Tragrollen Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm ∙ Rahmen...
Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 62,5 mm Mit dieser Kurve können Sie die Leicht-Rollenbahn leicht den Gegenbenheiten in Ihrem Betrieb anpassen und ...
Schwerlast-Rollenbahnkurve Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil 40/80/40/3 mm verzinkt, mit geschraubten Quertraversen Tragrollen: Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm verzinkt, Kugellagereinsätze mit Stahlble...
Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 75 mm Mit dieser Kurve können Sie die Leicht-Rollenbahn leicht den Gegenbenheiten in Ihrem Betrieb anpassen und si...
Klein-Rollenbahnen Stahl-Tragrollen Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm ∙ Rahmen...
Leicht-Rollenbahn, 45° Kurve, Stahlrollen, Ø 50 mm, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 100 mm Mit dieser Kurve können Sie die Leicht-Rollenbahn leicht den Gegenbenheiten in Ihrem Betrieb anpassen und s...