Etikettenrolle - Thermotransfer, 90 x 36mm, D105mm, Kern 25, 1500 Etiketten/Rolle, permanent außen gewickelt z.B. für Zebra TLP2844 Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Form - Ty...
Hitzebeständige Etiketten in der Größe 32 x 10 mm - Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C Thermotransfer Haftetiketten aus Polyimid für extreme Bedingungen: hohe Temperaturen und starke Chemikalien ...
Wahlweise zum Aufkleben oder Einrasten. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist au...
Hitzebeständige Etiketten in der Größe 38 x 6 mm - Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C Thermotransfer Haftetiketten aus Polyimid für extreme Bedingungen: hohe Temperaturen und starke Chemikalien (...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
Hitzebeständige Etiketten in der Größe 38 x 6 mm - Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C Thermotransfer Haftetiketten aus Polyimid für extreme Bedingungen: hohe Temperaturen und starke Chemikalien (...