Rohrschutz für den Innen- und Außenbereich geeignet Form Bogen Länge x Durchmesser 1000 x 30 - 50 mm aus Polyurethan in gelb/schwarz selbstklebend temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C gemäß DI...
Material: Gütestahl, feuerverzinkt und beschichtet Rohr: Ø 48 mm Außenmaße (BxT): 350 x 300 mm Innenmaße (BxT): 250 x 275 mm Wandstärke: 2 mm Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarze...
Rohrschutz 360° aus feuerverzinktem Stahl und kunststoffbeschichtet, zweiteilig hochwertiger Stahlbügel einfache Montage 2 mm Wandstärke für den Außeneinsatz geeignet Rundum-Schutz gegen Anfahrschä...
Rohrschutz U-Profil 500 Rammschutz für Rohre zur Wandmontage im Innen- und Außenbereich ActiveWorkplace® Rammschutz für Rohre Schützt Leitungen, (Fall-)Rohre, Kabelstränge etc. vor Anfahr- und Ramm...
Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1,selbstklebend/Schellen,gelb/schwarz,Ø30mm,PU,lfm Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASRA1.3 für stationäre Hindernisse, ...
Rohrschutz Bogen 135 selbstklebend, Länge 1 m, für 70-100 mm Rohr-Ø Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen i...
Rohrschutz U-Profil 500 Rammschutz für Rohre zur Wandmontage im Innebereich ActiveWorkplace® Rammschutz für Rohre Schützt Leitungen, (Fall-)Rohre, Kabelstränge etc. vor Anfahr- und Rammschäden. Sta...
Rohrschutz für den Innen- und Außenbereich geeignet Form Bogen Länge x Durchmesser 1000 x 50 - 70 mm aus Polyurethan in gelb/schwarz selbstklebend temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C gemäß DI...
Material: Gütestahl, feuerverzinkt und beschichtet Rohr: Ø 48 mm Außenmaße (BxT): 350 x 300 mm Innenmaße (BxT): 250 x 275 mm Wandstärke: 2 mm Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarze...
Rohrschutz, Typ R30, selbstklebend, Länge 1 m Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen die Sch...
Rohrschutz für den Innen- und Außenbereich geeignet Form Bogen Länge x Durchmesser 1000 x 70 - 100 mm aus Polyurethan in gelb/schwarz selbstklebend temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C gemäß D...